11ページ目: ワイヤースリング

ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
1,095件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
低反発スリング ゴクナン 32mmX7m 大綱低反発スリング ゴクナン 32mmX7m大綱
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)31.5長さ(m)7使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX2m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX2m大綱
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)13.7長さ(m)2使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 28mmX3m 大綱高強度6x37 かがやき 28mmX3m大綱
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)12.9長さ(m)3使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 32mmX9m 大綱低反発スリング ゴクナン 32mmX9m大綱
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)38.8長さ(m)9使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX3m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX3m 2本組大綱
10,980税込12,078
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)8.8長さ(m)3使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
高強度6x37 かがやき 30mmX4m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX4m大綱
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
質量(kg)18.4長さ(m)4使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
低反発スリング ゴクナン 40mmX6m 大綱低反発スリング ゴクナン 40mmX6m大綱
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)46.7長さ(m)6使用荷重(t)17.6ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 50mmX4m 大綱低反発スリング ゴクナン 50mmX4m大綱
249,800税込274,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)61.1長さ(m)4使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
高強度6x37 かがやき 32mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX4.5m大綱
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)22.9長さ(m)4.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 12mmX1.5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 12mmX1.5m 2本組大綱
5,598税込6,158
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)2.12長さ(m)1.5使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX5m 2本組大綱
5,598税込6,158
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)5.46長さ(m)5使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
低反発スリング ゴクナン 32mmX5m 大綱低反発スリング ゴクナン 32mmX5m大綱
92,980税込102,278
1本
翌々日出荷
質量(kg)24.3長さ(m)5使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
低反発スリング ゴクナン 45mmX10m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX10m大綱
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)90.2長さ(m)10使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX3m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX3m 2本組大綱
2,798税込3,078
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)2.08長さ(m)3使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX1.5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX1.5m 2本組大綱
1,798税込1,978
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)0.52長さ(m)1.5使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
高強度6x37 かがやき 40mmX4m 大綱高強度6x37 かがやき 40mmX4m大綱
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)35.9長さ(m)4使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
高強度6x37 かがやき 30mmX2m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX2m大綱
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)11.9長さ(m)2使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 26mmX7m 大綱高強度6x37 かがやき 26mmX7m大綱
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)20.5長さ(m)7使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 28mmX4m 大綱高強度6x37 かがやき 28mmX4m大綱
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)15.7長さ(m)4使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 40mmX3m 大綱低反発スリング ゴクナン 40mmX3m大綱
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)29.4長さ(m)3使用荷重(t)17.6ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 50mmX5m 大綱低反発スリング ゴクナン 50mmX5m大綱
269,800税込296,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)70.1長さ(m)5使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
低反発スリング ゴクナン 50mmX9m 大綱低反発スリング ゴクナン 50mmX9m大綱
359,800税込395,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)106長さ(m)9使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
高強度6x37 かがやき 40mmX3m 大綱高強度6x37 かがやき 40mmX3m大綱
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)30.2長さ(m)3使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 45mmX2.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX2.5m大綱
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)35.7長さ(m)2.5使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 32mmX4.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 32mmX4.5m大綱
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)22.5長さ(m)4.5使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
低反発スリング ゴクナン 32mmX3.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 32mmX3.5m大綱
78,980税込86,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)18.9長さ(m)3.5使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX8m大綱
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)35.7長さ(m)8使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX2m 2本組大綱
2,998税込3,298
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.06長さ(m)2使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX5m 2本組大綱
2,898税込3,188
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.38長さ(m)5使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 12mmX6m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 12mmX6m 2本組大綱
9,998税込10,998
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)6.42長さ(m)6使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
高強度6x37 かがやき 36mmX5m 大綱高強度6x37 かがやき 36mmX5m大綱
78,980税込86,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)32.5長さ(m)5使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
高強度6x37 かがやき 36mmX9m 大綱高強度6x37 かがやき 36mmX9m大綱
98,980税込108,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)51.2長さ(m)9使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
高強度6x37 かがやき 36mmX4m 大綱高強度6x37 かがやき 36mmX4m大綱
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)27.9長さ(m)4使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
低反発スリング ゴクナン 50mmX7m 大綱低反発スリング ゴクナン 50mmX7m大綱
309,800税込340,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)88.1長さ(m)7使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
高強度6x37 かがやき 32mmX10m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX10m大綱
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)43.1長さ(m)10使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX1.5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX1.5m 2本組大綱
4,698税込5,168
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)5.58長さ(m)1.5使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
低反発スリング ゴクナン 26mmX5m 大綱低反発スリング ゴクナン 26mmX5m大綱
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
質量(kg)15.8長さ(m)5使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 32mmX2m 大綱低反発スリング ゴクナン 32mmX2m大綱
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)13.4長さ(m)2使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 40mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 40mmX4.5m大綱
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)38.8長さ(m)4.5使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX2m 2本組大綱
9,998税込10,998
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)6.66長さ(m)2使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
ワイヤースリング