ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
1,095件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め 大綱JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め大綱
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKAJIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
用途一般玉掛け作業等
6mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(赤) エスコ6mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)エスコ
2,670税込2,937
1本
当日出荷
材質炭素鋼質量(kg)0.4全長(m)1.0破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6アズワン品番64-2293-51
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
8,898税込9,788
1組
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)4.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-91ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
4mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ4mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)エスコ
2,140税込2,354
1本
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.2全長(m)1.5破断荷重(t)1.09ロープ径(Φmm)4アズワン品番64-2293-64
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)20破断荷重(kN)284
JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装コンドーテック
6,298税込6,928特価
1組
当日出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装コンドーテック
23,980税込26,378特価
1組
当日出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1
カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業カットワイヤーメッキ(アウト)オーエッチ工業
859税込945
1個
翌日出荷
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.97ロープ径(Φmm)4破断荷重(kg)970RoHS指令(10物質対応)対応
カットワイヤー(アウト) オーエッチ工業カットワイヤー(アウト)オーエッチ工業
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
ロープ径(Φmm)12破断荷重(kg)5790RoHS指令(10物質対応)対応
アルミロックワイヤー(JIS) オーエッチ工業アルミロックワイヤー(JIS)オーエッチ工業
879税込967
1個
翌日出荷
アルミクランプ圧縮止JISワイヤーを使用しております。
使用荷重(kg)670ロープ径(Φmm)9アイ部(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス 中村工業ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス中村工業
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。スタンダードよりも肉厚です。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質天然ゴム
自在脚端具「ふんば郎」 アルインコ自在脚端具「ふんば郎」アルインコ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
トラスコ品番412-9741アズワン品番64-4279-50
WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCOWスリングEタイプ両端シンブルTRUSCO
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-77質量(kg)8.4全長(m)5破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20長さA(mm)360周長(mm)900折径(mm)450
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-75質量(kg)5.7全長(m)3破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20長さA(mm)360周長(mm)900折径(mm)450
4点吊りワイヤースリング 4.2t未満 アイビッグ4点吊りワイヤースリング 4.2t未満アイビッグ
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能タイプラッチフック使用荷重(t)4.2荷重(t)4.2未満ロープ径(Φmm)12
3mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ3mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)エスコ
1,600税込1,760
1本
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.1全長(m)1.0破断荷重(t)0.63ロープ径(Φmm)3アズワン品番64-2293-60
12mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(青) エスコ12mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(青)エスコ
6,200税込6,820
1本
翌日出荷
材質炭素鋼質量(kg)2.4全長(m)2.0破断荷重(t)6.72ロープ径(Φmm)12アズワン品番64-2293-59
HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック東京製綱
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)アイビッグ
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
種別両端アイ材質高強度線材(ハイテン材)
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)28破断荷重(kN)558
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
5,098税込5,608
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)102
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)10破断荷重(kN)71.1
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
18,980税込20,878
1組
5日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ  12mm 両コース コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 両コースコンドーテック
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ  6mm 両コース コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 6mm 両コースコンドーテック
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)0.6(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様6mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ  12mm 片コース 片ワサ自然240 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 片コース 片ワサ自然240コンドーテック
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)12ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業カットワイヤーメッキ(アウト)オーエッチ工業
649税込714
1個
当日出荷から翌日出荷
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.55ロープ径(Φmm)3破断荷重(kg)550RoHS指令(10物質対応)対応
2点吊りワイヤースリング オーエッチ工業2点吊りワイヤースリングオーエッチ工業
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08Sロープ径(Φmm)9最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけシャッター oneAポカよけシャッターoneA
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2
ポカよけシャッター(トルクUP品) oneAポカよけシャッター(トルクUP品)oneA
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能●アンサーバックモード機能搭載※ ※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。
電源電圧(V)DC24消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大トルク(N・cm)16.5
ワイヤロープスリング Bタイプ TRUSCOワイヤロープスリング BタイプTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
セーフティカラースリング PAT.(R) コンドーテックセーフティカラースリング PAT.(R)コンドーテック(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-54質量(kg)3.1長さ(m)2.5全長(m)2.5破断荷重(t)12.9ロープ径(Φmm)16長さA(mm)280周長(mm)700折径(mm)350
編み込み玉掛ワイヤー オーエッチ工業編み込み玉掛ワイヤーオーエッチ工業
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途荷物の吊具関連資料(0.72MB)
ステンレスカットワイヤー スリーエッチステンレスカットワイヤースリーエッチ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
トラスコ品番808-7244材質ステンレスワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長さ(m)10
2本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様 大洋製器工業2本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様大洋製器工業
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。安全率5倍
高強度6×37 かがやき 大綱高強度6×37 かがやき大綱
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
従来の6×37 A種と比較して約30%強度アップ。IWRC 6×Fi(29)B種からの代替えで約20%軽量化テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した識別タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
8,760税込9,636
1本
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)4長さ(m)10.0全長(m)10.0破断荷重(t)4.67ロープ径(Φmm)10アズワン品番64-2293-87
ワイヤースリング