ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
1,095件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷から11日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2tRoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ  16mm 両コース コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 16mm 両コースコンドーテック
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)4.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 14mm 両コースコンドーテック
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ  9mm 両コース コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 9mm 両コースコンドーテック
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ  8mm 両コース コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 8mm 両コースコンドーテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.07(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様8mm 6×24 O/O
アルミロックワイヤー(JIS) オーエッチ工業アルミロックワイヤー(JIS)オーエッチ工業
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
アルミクランプ圧縮止JISワイヤーを使用しております。
使用荷重(kg)1200ロープ径(Φmm)12アイ部(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
4点吊りワイヤースリング オーエッチ工業4点吊りワイヤースリングオーエッチ工業
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
設定専用リモコン oneA設定専用リモコンoneA
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
APG-7シリーズ専用リモコンランプの色や点滅パターン、シャtッターの動作や開閉角度、エラー出力のON/OFFなど、さまざまな設定を行います。
使用電池単三アルカリ電池×2本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-38材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)3.2長さ(m)6全長(m)6破断荷重(t)6.7ロープ径(Φmm)12
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-28材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)2.22全長(m)6破断荷重(t)4.67ロープ径(Φmm)10
4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明) エスコ4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-35材質スチール、カシメ部:アルミ全長(mm)1040線径(Φmm)4.3使用荷重(kg)50コーティング色透明
キャリースライダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャリースライダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。 重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。 少しの傾斜・段差でも運搬可能です。 厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。 台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。 屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。長さ(mm)420(パイプ)質量(kg)1.2(シート)長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)許容質量(kg)150
二点吊りワイヤー 日興製綱二点吊りワイヤー日興製綱
27,980税込30,778
1箱(2個)
4日以内出荷
2本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用仕様リング:1t用、フック:0.5t用質量(kg)2.5長さ(m)2ロープ径(Φmm)9
台付けワイヤー 日興製綱台付けワイヤー日興製綱
13,980税込15,378
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
編みこみの方法が巻き差しです。
用途固定用種別両端アイ材質炭素鋼
絶縁スイベルセット 象印チェンブロック絶縁スイベルセット象印チェンブロック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
1500V耐電圧スイベル付吊り具です。
用途熔接作業などの吊り具として。材質スチール耐電圧1500V
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-88質量(kg)12.1全長(m)6破断荷重(t)24.3ロープ径(Φmm)22長さA(mm)400周長(mm)1000折径(mm)500
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-5質量(kg)0.5長さ(m)3全長(m)3破断荷重(t)1.8ロープ径(Φmm)6長さA(mm)120周長(mm)300折径(mm)150
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
21,300税込23,430
1個
8日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WL-3質量(kg)7.4長さ(m)2全長(m)2破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24長さA(mm)440周長(mm)1100折径(mm)550
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-3質量(kg)0.3長さ(m)2全長(m)2破断荷重(t)1.8ロープ径(Φmm)6長さA(mm)120周長(mm)300折径(mm)150
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-32質量(kg)1.1全長(m)1.5破断荷重(t)7.2ロープ径(Φmm)12長さA(mm)200周長(mm)500折径(mm)250
JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 FSC藤原産業JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付FSC藤原産業
36,980税込40,678
1組
当日出荷から翌日出荷
本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)
適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1m 2本組大綱
4,198税込4,618
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.14長さ(m)1使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX2m 2本組大綱
3,998税込4,398
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.86長さ(m)2使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX2m 2本組大綱
1,998税込2,198
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)0.64長さ(m)2使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX2m 2本組大綱
2,298税込2,528
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.5長さ(m)2使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX1m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX1m 2本組大綱
1,798税込1,978
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)0.92長さ(m)1使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX4m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX4m 2本組大綱
3,398税込3,738
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)2.68長さ(m)4使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
高強度6x37 かがやき 30mmX3m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX3m大綱
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)15.2長さ(m)3使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
ポカよけランプ oneAポカよけランプoneA
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
LEDランプは6色に対応(設定用リモコンが別途必要です)Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外径28mm)に取付け可能従来機APL-1に比べ約20%小型でより高い視認性APG-7シリーズと同じ筐体で、併用時の統一感に貢献アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx1M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx1Mアイビッグ
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 12mmx1.5M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 12mmx1.5Mアイビッグ
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 18mmx4M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 18mmx4Mアイビッグ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)3.9破断荷重(t)23ワイヤー径(Φmm)18
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 18mmx5M アイビッグ玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 18mmx5Mアイビッグ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 通せない穴に通せる。 他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。種類片シンブル片アイ360長さ(m)5使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx1M アイビッグ玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx1Mアイビッグ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 通せない穴に通せる。 他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。種類片シンブル片アイ320長さ(m)1使用荷重(t)2.1破断荷重(t)12.8ワイヤー径(Φmm)16
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 18mmx3M アイビッグ玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 18mmx3Mアイビッグ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 通せない穴に通せる。 他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。種類片シンブル片アイ360長さ(m)3使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
レバーセット oneAレバーセットoneA
13,980税込15,378
1袋(10個)
4日以内出荷
APG-7シリーズ、APL-1シリーズ、APG-RS3シリーズの各レバースイッチ型のレバーセットとなります。レバーの劣化等で取替が必要になった際にお使いください。
用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーセット oneAホルダーセットoneA
12,980税込14,278
1袋(5個)
4日以内出荷
APG-7シリーズ、APG-RS3-ALシリーズ、APL-2シリーズ、APL-1-ALシリーズの取付ホルダーセットとなります。イレクターパイプとアルミパイプに両対応しております。
入数5個RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊りTRUSCO
35,980税込39,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ エスコ玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズエスコ
10,100税込11,110
1本
翌日出荷から翌々日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
ワイヤー袋入り#20(40本入) 松村工芸ワイヤー袋入り#20(40本入)松村工芸
255税込281
1セット
3日以内出荷
工作材料に便利なワイヤー!
セット内容本体×40本材質長さ(mm)360個装袋入り
ワイヤースリング