ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
1,095件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
6605384 oneA6605384oneA
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
APG-RS3-ALシリーズのロール稼動部制御側のみです。
用途補修パーツです。入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O大洋製器工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定トラスコ品番851-6703材質ロープ:炭素鋼長さ(m)5全長(m)5ワイヤー径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100安全使用荷重(t)1.35(2本垂直吊り)スリング径(mm)9
JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX3m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX3m 2本組大綱
3,598税込3,958
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.48長さ(m)3使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
高強度6x37 かがやき 26mmX5m 大綱高強度6x37 かがやき 26mmX5m大綱
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)15.6長さ(m)5使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 40mmX9m 大綱高強度6x37 かがやき 40mmX9m大綱
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)64.7長さ(m)9使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 28mmX8m 大綱低反発スリング ゴクナン 28mmX8m大綱
93,980税込103,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)26.9長さ(m)8使用荷重(t)8.81ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 32mmX10m 大綱低反発スリング ゴクナン 32mmX10m大綱
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)42.4長さ(m)10使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 28mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 28mmX4.5m大綱
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)17.1長さ(m)4.5使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 36mmX10m 大綱低反発スリング ゴクナン 36mmX10m大綱
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)54.9長さ(m)10使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
低反発スリング ゴクナン 36mmX5m 大綱低反発スリング ゴクナン 36mmX5m大綱
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)32長さ(m)5使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
高強度6x37 かがやき 40mmX3.5m 大綱高強度6x37 かがやき 40mmX3.5m大綱
93,980税込103,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)33.1長さ(m)3.5使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 26mmX4m 大綱低反発スリング ゴクナン 26mmX4m大綱
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)13.3長さ(m)4使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 36mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 36mmX4.5m大綱
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)30.2長さ(m)4.5使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1m 2本組大綱
3,698税込4,068
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)0.92長さ(m)1使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX4m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX4m 2本組大綱
5,798税込6,378
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)3.3長さ(m)4使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
高強度6x37 かがやき 32mmX6m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX6m大綱
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
質量(kg)28.4長さ(m)6使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX4m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX4m 2本組大綱
12,980税込14,278
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)11長さ(m)4使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX2m 2本組大綱
4,398税込4,838
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.5長さ(m)2使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
低反発スリング ゴクナン 28mmX6m 大綱低反発スリング ゴクナン 28mmX6m大綱
78,980税込86,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)21.3長さ(m)6使用荷重(t)8.81ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 26mmX10m 大綱低反発スリング ゴクナン 26mmX10m大綱
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)27.9長さ(m)10使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 40mmX2.5m 大綱高強度6x37 かがやき 40mmX2.5m大綱
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)27.3長さ(m)2.5使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 26mmX4.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 26mmX4.5m大綱
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)14.5長さ(m)4.5使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 12mmX4m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 12mmX4m 2本組大綱
8,198税込9,018
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)4.52長さ(m)4使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
低反発スリング ゴクナン 36mmX9m 大綱低反発スリング ゴクナン 36mmX9m大綱
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)50.3長さ(m)9使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
高強度6x37 かがやき 28mmX7m 大綱高強度6x37 かがやき 28mmX7m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)24.2長さ(m)7使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 36mmX7m 大綱高強度6x37 かがやき 36mmX7m大綱
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)41.9長さ(m)7使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
低反発スリング ゴクナン 36mmX7m 大綱低反発スリング ゴクナン 36mmX7m大綱
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)41.1長さ(m)7使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
低反発スリング ゴクナン 28mmX2m 大綱低反発スリング ゴクナン 28mmX2m大綱
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)10長さ(m)2使用荷重(t)8.81ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX4m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX4m 2本組大綱
2,698税込2,968
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.14長さ(m)4使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
高強度6x37 かがやき 36mmX2m 大綱高強度6x37 かがやき 36mmX2m大綱
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)18.6長さ(m)2使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
高強度6x37 かがやき 28mmX2.5m 大綱高強度6x37 かがやき 28mmX2.5m大綱
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)11.5長さ(m)2.5使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 30mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX8m大綱
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)31.3長さ(m)8使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
低反発スリング ゴクナン 36mmX4m 大綱低反発スリング ゴクナン 36mmX4m大綱
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)27.4長さ(m)4使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
高強度6x37 かがやき 30mmX3.5m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX3.5m大綱
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
質量(kg)16.8長さ(m)3.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX4m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX4m 2本組大綱
3,998税込4,398
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.9長さ(m)4使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX2m 2本組大綱
6,998税込7,698
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)6.66長さ(m)2使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
低反発スリング ゴクナン 28mmX3.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 28mmX3.5m大綱
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)14.2長さ(m)3.5使用荷重(t)8.81ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 26mmX6m 大綱高強度6x37 かがやき 26mmX6m大綱
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)18.1長さ(m)6使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 50mmX4.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 50mmX4.5m大綱
259,800税込285,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)65.6長さ(m)4.5使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
低反発スリング ゴクナン 50mmX6m 大綱低反発スリング ゴクナン 50mmX6m大綱
289,800税込318,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)79.1長さ(m)6使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
ワイヤースリング