ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
1,095件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
高強度6x37 かがやき 28mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 28mmX8m大綱
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)27長さ(m)8使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX3m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX3m 2本組大綱
4,698税込5,168
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)2.58長さ(m)3使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
高強度6x37 かがやき 40mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 40mmX8m大綱
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)58.9長さ(m)8使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 32mmX2.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 32mmX2.5m大綱
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)15.3長さ(m)2.5使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 26mmX4m 大綱高強度6x37 かがやき 26mmX4m大綱
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
質量(kg)13.2長さ(m)4使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 36mmX2m 大綱低反発スリング ゴクナン 36mmX2m大綱
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)18.2長さ(m)2使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX6m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX6m 2本組大綱
6,198税込6,818
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)6.42長さ(m)6使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX4m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX4m 2本組大綱
6,698税込7,368
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)3.3長さ(m)4使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX2m 2本組大綱
5,498税込6,048
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.86長さ(m)2使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
高強度6x37 かがやき 40mmX5m 大綱高強度6x37 かがやき 40mmX5m大綱
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)41.7長さ(m)5使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX6m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX6m 2本組大綱
6,998税込7,698
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)3.84長さ(m)6使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
高強度6x37 かがやき 30mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX4.5m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)20長さ(m)4.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
低反発スリング ゴクナン 45mmX4m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX4m大綱
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)46.6長さ(m)4使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
高強度6x37 かがやき 30mmX5m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX5m大綱
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)21.6長さ(m)5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1.5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1.5m 2本組大綱
3,998税込4,398
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.22長さ(m)1.5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
高強度6x37 かがやき 36mmX2.5m 大綱高強度6x37 かがやき 36mmX2.5m大綱
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)20.9長さ(m)2.5使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX3m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX3m 2本組大綱
3,998税込4,398
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)3.56長さ(m)3使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX3m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX3m 2本組大綱
5,998税込6,598
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)2.58長さ(m)3使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
高強度6x37 かがやき 40mmX10m 大綱高強度6x37 かがやき 40mmX10m大綱
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)70.4長さ(m)10使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 50mmX8m 大綱低反発スリング ゴクナン 50mmX8m大綱
339,800税込373,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)97長さ(m)8使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
低反発スリング ゴクナン 45mmX5m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX5m大綱
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)53.8長さ(m)5使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1.5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1.5m 2本組大綱
4,898税込5,388
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.5長さ(m)1.5使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
低反発スリング ゴクナン 26mmX2.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 26mmX2.5m大綱
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)10長さ(m)2.5使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 40mmX4.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 40mmX4.5m大綱
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)38長さ(m)4.5使用荷重(t)17.6ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 45mmX9m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX9m大綱
279,800税込307,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)82.9長さ(m)9使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 36mmX6m 大綱低反発スリング ゴクナン 36mmX6m大綱
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)36.6長さ(m)6使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
高強度6x37 かがやき 28mmX3.5m 大綱高強度6x37 かがやき 28mmX3.5m大綱
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)14.3長さ(m)3.5使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX5m 2本組大綱
3,798税込4,178
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)3.26長さ(m)5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
低反発スリング ゴクナン 28mmX2.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 28mmX2.5m大綱
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
質量(kg)11.4長さ(m)2.5使用荷重(t)8.81ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 26mmX10m 大綱高強度6x37 かがやき 26mmX10m大綱
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)27.8長さ(m)10使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 32mmX6m 大綱低反発スリング ゴクナン 32mmX6m大綱
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)27.9長さ(m)6使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX4m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX4m 2本組大綱
9,998税込10,998
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)11長さ(m)4使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
高強度6x37 かがやき 26mmX2m 大綱高強度6x37 かがやき 26mmX2m大綱
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)8.3長さ(m)2使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 40mmX5m 大綱低反発スリング ゴクナン 40mmX5m大綱
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)40.9長さ(m)5使用荷重(t)17.6ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 50mmX10m 大綱低反発スリング ゴクナン 50mmX10m大綱
379,800税込417,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)115長さ(m)10使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX5m 2本組大綱
7,398税込8,138
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)4.02長さ(m)5使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
高強度6x37 かがやき 28mmX10m 大綱高強度6x37 かがやき 28mmX10m大綱
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)32.6長さ(m)10使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 32mmX3m 大綱低反発スリング ゴクナン 32mmX3m大綱
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)17.1長さ(m)3使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
低反発スリング ゴクナン 40mmX4m 大綱低反発スリング ゴクナン 40mmX4m大綱
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)35.2長さ(m)4使用荷重(t)17.6ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
高強度6x37 かがやき 26mmX2.5m 大綱高強度6x37 かがやき 26mmX2.5m大綱
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)9.6長さ(m)2.5使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
ワイヤースリング