絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
カップ容量(mL)
- 5
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 6(2)
- 7(14)
- 8(1)
- 9(1)
- 15(8)
- 17(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 7000(1)
- 10000(1)
ブランド
- エアテックス(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.3(2)
0.4(1)
0.45(1)

ポータブルエアブラシキット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ寸法(mm)145×185(コンプレッサー)容量(mL)5/20(カップ容量)定格圧力(MPa)0.14本体質量(g)290連続使用時間(分)15~20ノズル口径(Φmm)0.4バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7最大差圧(kPa[psi])20充電時間(分)90空気流量(L/min)6バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB急速充電(TypeA to C)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024
エアテックス¥35,980税込¥39,5781丁5日以内出荷Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル。押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!。絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)。水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)。ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ無形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.45接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)5アクションダブルアクション
エア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ)
エアテックス¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。 難しい調整要らずで簡単に使えます。 着脱式エアブラシスタンド付き。用途エアブラシアート用付属品ノズルレンチ容量(mL)(絵具カップ)5ノズル口径(Φmm)0.3
エアブラシ XP7
エアテックス¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 5ccカップを取り外した形はネイルアート用に最適です。 操作が「押す」のみで簡単です。塗料も均一に吹付けが可能です。 シングルアクションは、ダブルアクションに比べて構造が簡単にできておりますので、洗浄も楽チンです。付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)5ノズル口径(Φmm)0.3フタあり操作方式シングルアクションアジャスターあり