絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.3(1)
ブランド
- EARTH MAN(1)
- 扶桑精機(1)
カップ容量(mL)
- 6
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 5(4)
- 7(14)
- 8(1)
- 9(1)
- 15(8)
- 17(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 7000(1)
- 10000(1)
エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.3(1)

充電式ホビーエアーブラシ
EARTH MAN¥8,498税込¥9,3481個当日出荷圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4ケーブル長(m)約1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210動作方式(レバー)ダブルアクション最高圧力(MPa)約0.15吐出量(L/min)約4カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40ノズル口径(Φmm)0.3モーター電圧(V)7.2充電時間(分)約60リリース起動圧力(MPa)約0.05
リッチペンエアブラシ(フェニックス)
扶桑精機¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷各部を最高基準で設計し、エア調節器を標準搭載のリッチペンの上位機種です。操作感を考慮したバネを搭載し、繊細な操作が可能です。用途絵画、カスタムペイントなどのホビー、アートに対応セット内容ノズル用スパナ、ホースジョイント材質真鍮クロームメッキ容量(mL)カップ:6動作方式ダブルアクション取付ねじエアー:G1/8