絞り込み
ブランド
  • QBRICK(3)
外寸法・幅(mm)
  • 387(2)
外寸法・高さ(mm)
  • 131(2)
外寸法・奥行(mm)
  • 582(2)
  • 色レッド(1)
容量(L)
  • 13.5
  • 2.5(2)
  • 3.9(3)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 9(2)
  • 10.4(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 15.4(5)
  • 19.5(2)
  • 20(5)
  • 27(4)
  • 28(3)
  • 32.4(2)
  • 35(3)
  • 38(4)
  • 38.52(2)
  • 52(4)
タイプ
  • 中皿あり(2)
中皿あり
材質(本体)
  • プラスチック(2)
プラスチック
質量(kg)
  • 3.25(1)
  • 3.99(1)
  • 4.18(1)
3.25・3.99・4.18
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーガナイザー XL Long QBRICKオーガナイザー XL LongQBRICK
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。耐衝撃性のスライドと追加コネクタで、内容物をしっかり保護します。M8サイズのネジ込みインサートでカスタマイズが可能です。4つの長方形バケットを備え、各バケットには3つの取り外し可能な仕切りがあります。最大50cmの長さのアイテムを収納や輸送できます。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0Long ]です。
用途工具や部品の収納に最適質量(kg)4.18サイズXL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)13.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)131対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
オーガナイザー XL (フォーム有) QBRICKオーガナイザー XL (フォーム有)QBRICK
11,980税込13,178
1個
90日以内出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの他のモジュールと組み合わせて使用可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。英語商品名は [ ONE Organizer XL2.0 MFI ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納材質超耐久性プラスチック寸法(mm)対角:679質量(kg)3.25容量(L)13.5外寸(mm)W582×D387×H131内寸(mm)W519×D305×H97
オーガナイザー XL QBRICKオーガナイザー XLQBRICK
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。他のONEラインのチェストとも組み合わせることができます。M8サイズのねじ込みインサートを4つ装備しており、カスタマイズが可能です。30cm以上の長いバケツ2つ、中型バケツ2つ、小型バケツ4つが含まれています。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red ]です。
用途ツールや小物の収納に最適質量(kg)3.99RedサイズXL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)13.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)131対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
樹脂製(プラスチック)