絞り込み
ブランド
  • QBRICK(4)
  • PATROL(1)
外寸法・奥行(mm)
  • 385(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(2)
容量(L)
  • 15.4
  • 2.5(2)
  • 3.9(3)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 9(2)
  • 10.4(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13.5(3)
  • 19.5(2)
  • 20(5)
  • 27(4)
  • 28(3)
  • 32.4(2)
  • 35(3)
  • 38(4)
  • 38.52(2)
  • 52(4)
耐荷重(kg)
  • 50(4)
50
質量(kg)
  • 4.2(1)
  • 4.795(2)
  • 5.1(1)
4.2・4.795・5.1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールボックス Vario S QBRICKツールボックス Vario SQBRICK
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)4.2サイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×171対角(mm)679
ツールボックス Expert S QBRICKツールボックス Expert SQBRICK
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)5.1RedサイズS容量(L)15.4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679
ツールボックス Technik S QBRICKツールボックス Technik SQBRICK
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Technik Red ]です。
用途中型ツールや型機器の収納と整理に最適。調整可能な仕切りとバケットで多様なツールに対応。作業台として使用でき、精密作業に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)4.795レッドサイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679
ツールボックス Profi S QBRICKツールボックス Profi SQBRICK
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Profi Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。カスタマイズ可能な仕切りとバケットにより、効率的なツール管理ができる。作業プラットフォームとして使用可能材質超耐久性プラスチック質量(kg)4.795サイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679
システムボックス”QBRICK ONE” システムボックス”Qbrik Technik” PATROLシステムボックス”QBRICK ONE” システムボックス”Qbrik Technik”PATROL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高い操作性を誇る専用のツールカートと連結して使用できます。120kgの重みにも耐えられる頑丈な作りです。ボックスを積み重ねて連結可能です。本体の上蓋にはパッキンが埋めこまれており、高い防水性と防塵性を備えています。ポリアミド製のラッチは頑丈かつサビの心配もありません。フタのガイドにクランプを取付けることで、あらゆるものの固定が可能です。
樹脂製(プラスチック)