ポータブルツールトレー”McPlus Carry”ALLIT当日出荷
縁に目盛り(ミリ・インチ)付きで簡易測定ができます。空箱時に積み重ねることができ保管時にスペースを取りません。アルミハンドルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びができます。Allitプラスチックボックス(456300~456309)(別売)を入れて使用することができます。
用途工具や小物などの収納・持ち運びに。トラスコ品番249-3822材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミ色イエロー耐荷重(kg)4.5外寸(mm)395×290×215内寸(mm)325×100×110高さ外寸(mm)215外寸法・奥行(mm)290外寸法・間口(mm)395有効内寸法・間口(mm)325有効内寸法・奥行(mm)98有効内寸法・高さ(mm)110