213件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6極2芯電話用プラグ サンテレホン

    6極2芯電話用プラグ

    サンテレホン
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷
    1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
    付属品部品・オプション仕様6極2芯クリア
  • シンプルシニアホン オーム電機

    シンプルシニアホン

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    大きなボタンで楽々番号入力通話中・保留中に点灯するお知らせランプ登録した 電話番号にワンタッチで発信、ワンタッチダイヤル(3件登録可能)技術基準適合認証品カラーはブラック
    付属品保証書付取扱説明書ブラック質量(g)約540直流抵抗272Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)160×83×210(突起物含まず)
  • 防犯対策 電話録音機 太知ホールディングス

    防犯対策 電話録音機

    太知ホールディングス(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
    付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動
  • NS-A2Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト) ナカヨ

    NS-A2Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)

    ナカヨ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    多機能ボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
    仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階質量(kg)約0.7グレイッシュホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)音量調節4段階
  • GN AT3 双頭プラグアンプ Jabra

    GN AT3 双頭プラグアンプ

    Jabra
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    Jabra QDヘッドセットを、双頭プラグ仕様の電話中継台・交換機に接続するアンプ。ミュートスイッチ付。
  • レトロ電話機 PASSON

    レトロ電話機

    PASSON
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    レトロでクラシックな装いのファッション電話機。昔懐かしいダイヤル式。金属パーツを多用した重厚なデザイン。受話器音量調整可能。呼出音の切替可能。リダイヤル機能。#や*信号の利用可能。
    付属品モジュラーケーブル(約1.5m)回線種別ダイヤル回線/プッシュホン回線式兼用
  • 4回線音声応答装置 タカコム

    4回線音声応答装置

    タカコム
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
    付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1ブラック電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)直流抵抗270Ω接続方式モジュラー接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA最大消費電力(W)5インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること録音時間(分)最大100(全チャネル合計)メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)動作湿度(%)20~85(結露のないこと)保存湿度(%)20~85(結露のないこと)出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm保管温度範囲(℃)-10~50プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年プロトコルTCP/IP録音方式PCM 8kHz 16bit モノラルインピーダンス(Ω)【保留音】8停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線
  • PRIケーブル RJ48-RJ48 クロス配線 エイム電子

    PRIケーブル RJ48-RJ48 クロス配線

    エイム電子
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    PRIケーブル RJ48/RJ48 クロス配線
    セット内容部品・オプション
  • NSOG_E001 長塚電話工業所

    NSOG_E001

    長塚電話工業所
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    通話録音用アダプター(検索高機能ソフト付き)。受話器-電話機間のアナログ信号をデジタル信号に変換しPCに接続する機器とPC上で録音するソフトのセット品
  • テレホンコード 2&4 M-M オーム電機

    テレホンコード 2&4 M-M

    オーム電機
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    外部ノイズの干渉を受けにくいツイストモジュラーケーブルに、スパイラルシールドをプラスした、ツイストタイプのテレホンコードプラグ部分には金メッキ端子を採用し、サビによる信号の劣化を防ぎ、従来品よりもさらに低損失を実現ノイズに強く、高速データ通信のリンク切れを防ぎます2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
    タイプツイスト
  • モジュラープラグ 2芯 オーム電機

    モジュラープラグ 2芯

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック用のプラグです
  • 5 m モジュラーコード(6極4芯) エスコ

    5 m モジュラーコード(6極4芯)

    エスコ
    865税込952
    1個
    当日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
    仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-5長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NS-1.3壁掛用品 ナカヨ

    NS-1.3壁掛用品

    ナカヨ
    599税込659
    1個
    欠品中
    NS-AⅡシリーズ壁掛用品
  • NS-280電話機(ブラック)パネル ナカヨ

    NS-280電話機(ブラック)パネル

    ナカヨ
    1,198税込1,318
    1個
    59日以内出荷
    NS-280ブラック用上面パネル
  • NS-A4Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト) ナカヨ

    NS-A4Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)

    ナカヨ
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    フッキングボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
    仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階質量(kg)約0.7グレイッシュホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
  • 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒) 伸興電線

    衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒)

    伸興電線
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番607-9739全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
  • 1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応 伸興電線

    1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応

    伸興電線
    49,980税込54,978
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2-1参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-TXまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
    用途1000BASE-TX対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)6.3芯数8絶縁体厚さ(mm)0.2
  • 1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線

    1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat

    伸興電線
    34,980税込38,478
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
    用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)5芯数8絶縁体厚さ(mm)0.5
  • Poly Edge PoEシリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Edge PoEシリーズ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    39,200税込43,120
    1個
    5日以内出荷
    これらの電話機はホットデスクまたはホーム オフィス向けに構築されており、完璧なユーザー エクスペリエンスを提供します。
  • 電話拡声器 エスコ

    電話拡声器

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA質量(g)35電源単5電池×2本(別売)電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
  • Poly CCX 505 PoE Open SIP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly CCX 505 PoE Open SIP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    カラー タッチスクリーンを備えたミッドレンジのビジネス メディア デスクトップ電話機。
  • イヤホン型電話収音用マイクロホン WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    イヤホン型電話収音用マイクロホン

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    イヤホン型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンで、耳に装着し収音しお手持ちのボイスレコーダー等に録音することができます。
    用途電話での通話録音に質量(g)約6形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン電源プラグインパワー方式感度-38±2dB(0dB=1V/ubar)周波数特性50~20000Hz出力インピーダンス(Ω)2.2プラグΦ3.5mmミニプラグ(モノラル)コード長さ(cm)約75指向性全指向性
  • 電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ

    電話機用充電池(パナソニック・NTT用)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×130バッテリー容量(mAh)3.6V 800
  • [単3x2本]電話拡声器 エスコ

    [単3x2本]電話拡声器

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)66(W)×93(D)×53(H)電源単3電池×2本(別売)
  • PRIケーブル RJ48-RJ48 ストレート エイム電子

    PRIケーブル RJ48-RJ48 ストレート

    エイム電子
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    PRIケーブル RJ48/RJ48 ストレート配線
    セット内容部品・オプション
  • PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート エイム電子

    PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート

    エイム電子
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    PRIケーブル RJ48/RJ45 ストレート配線
    セット内容部品・オプション
  • PRIケーブル RJ45-RJ45 クロス配線 エイム電子

    PRIケーブル RJ45-RJ45 クロス配線

    エイム電子
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷から11日以内出荷
    PRIケーブル RJ45/RJ45 クロス配線
    セット内容部品・オプション
  • NSOG_B001 長塚電話工業所

    NSOG_B001

    長塚電話工業所
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    通話録音用アダプター(インストールソフト付き)。受話器-電話機間のアナログ信号をデジタル信号に変換しPCに接続する機器
  • 通話録音用アダプター NS-4 長塚電話工業所

    通話録音用アダプター NS-4

    長塚電話工業所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    通話録音用アダプター(アナログ)。受話器-電話機間のアナログ信号をPCに分岐する機器
  • モジュラプラグ RJ45Y オーム電機

    モジュラプラグ RJ45Y

    オーム電機
    469税込516
    1個
    当日出荷
    LANケーブル用のRJ45モジュラープラグUTP/より線専用のRJ45モジュラープラグ金メッキのコンタクトを使用したハイスペックのプラグです
  • チュウケイADPT コア オーム電機

    チュウケイADPT コア

    オーム電機
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    テレホンコードどうしを接続して延長RJ-11モジュラーケーブルを延長するためのコネクターです回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
  • モジュラータップ 2個口 オーム電機

    モジュラータップ 2個口

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    モジュラージャックに差し込んで2分配1つのモジュラージャックにこのタップを差し込むだけで、モジュラージャックを2つに増やすことができます
  • 中継コネクター 1-2 オーム電機

    中継コネクター 1-2

    オーム電機
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    テレホンコードを中継して2分配できます1本のテレホンコードにこのコネクターを差し込むだけで、2本のテレホンコードに分配できます
  • ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所

    ノイズフィルタ内蔵コネクタ

    八光電機製作所
    24,980税込27,478
    1セット(10個)ほか
    8日以内出荷
    ケーブルを伝わって通信機器に侵入したり、機器からケーブルを伝わって放射する電磁波を阻止し、トラブル発生を防止する広帯域コモンモードチョークコイルを内臓した中継型のコネクタです。アースをとる必要がなく、ケーブルの間に装着するだけで、ノイズを最大99%カットします。低損失な上、ケーブルの放射する電磁波を阻止する為、セキュリティも向上します。
    用途ノイズ対策RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーコード2分岐アダプター(6極4芯) エスコ

    モジュラーコード2分岐アダプター(6極4芯)

    エスコ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    モジュラーコードを2本に分岐する時に使用します。
    仕様6極4芯エスコ品番EA764CB-2
  • 3 m モジュラーコード(6極4芯) エスコ

    3 m モジュラーコード(6極4芯)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
    仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-3長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーコンセント6極2芯C付 ELPA

    モジュラーコンセント6極2芯C付

    ELPA
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます。
    仕様6極2芯用、コンデンサー付
  • TELLAN兼用フラットCAT6 ELPA

    TELLAN兼用フラットCAT6

    ELPA
    854税込939
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スライドコネクターで、LAN/テレホンの1本2役。モバイルにも最適
    仕様LANケーブル時:CAT6準拠・8極8芯、テレホンコード時:6極6芯/2芯・6極4芯(NTT仕様)プラグ形状モジュラープラグ
  • RJ11モジュラージャック(オフホワイト) 日本製線

    RJ11モジュラージャック(オフホワイト)

    日本製線(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    オフホワイト
  • 電話交換機用ケーブルGH-FTPC 富士電線工業

    電話交換機用ケーブルGH-FTPC

    富士電線工業
    2,798税込3,078
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    1Gbps伝送に対応できます。8の字巻きの為、ケーブルを引出す時のモツレ等がなくなり、配線作業がアップします。レングスマークを印字していますので、布設長や残量がわかりやすく、大変便利です。
    最小曲げ半径(mm)92耐熱性[耐付加熱性][耐低温着火性]表面にひび割れを生じないこと、[耐加熱性](伸び)加熱前の80%以上/(引張強さ)加熱前の85%以上、[耐熱変形性](シース)(絶縁体)厚さの減少率50%以下素線径(mm)編組:0.12引張強度(MPa)10以上度数編組:約70%色(絶縁体)ドットマーク識別仕上外径(mm)11.4±0.55絶縁体標準厚さ(mm)0.5シース標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)平均0.45、最小0.4絶縁抵抗(MΩ/km)(常温)5以上、(加熱)0.01以上シース厚(mm)平均0.72、最小0.56シース色導体構成(本/mm)20/0.18導体外径(Φmm)0.9燃焼性60秒以内に自然に消えること導体抵抗(Ω/km)37.8耐電圧(V)3000×0.15秒(スパーク)伸び100%以上
電話機・ファックス