213件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • innowa 防犯あんしん電話録音機 NHTechnology(NHテクノロジー)

    innowa 防犯あんしん電話録音機

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    特殊詐欺や不審な電話から守る、頼れる見張り役!。最大150時間たっぷり録音!保存件数は最大100件!。警告アナウンスで迷惑電話対策で着信時に自動で「この通話は防犯のため録音されます」と流れます。迷惑・詐欺電話の抑止に効果が期待できます。簡単取り付けで、届いたその日から、いまお使いの電話機に接続するだけで特別な工事や設定は不要。自動通話録音で証拠をしっかり残します。かかってきた通話を自動で録音し、必要なときに内容を確認、証拠としても活用できます。
    用途ご自宅の電話に安心をそっとプラスするように。付属品ACアダプター、USBケーブル(約1.8m)、モジューラーコード(約1m)、保証書付取扱説明書、簡単取り付けガイド適合アナログ2線式質量(g)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×69×33端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子:モジューラー、電話機端子:モジューラー、電源入力端子:DC5V(USB-C)録音方式録音方法:自動、保存方式:内部メモリー、録音時間:最大9,000分(90分×最大100件)、ファイル作成:1通話ごとに1件、消去方法:個別再生形式録音音声の取り出し:アナログ/音声出力端子
  • カラーアイコン(TEL) 日本製線

    カラーアイコン(TEL)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    パッチパネルやローゼットボックスのポート識別表示用のアイコンチップです。
    質量(g)0.14梱包数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用スイッチボックスプレート(白) ナカヨ

    専用スイッチボックスプレート(白)

    ナカヨ
    6,498税込7,148
    1セット(10枚)
    60日以内出荷
    NS-R01用スイッチボックスシート(ホワイト)
    セット内容プレート(10枚一組にて販売)ホワイト
  • NS-280電話機(ホワイト)パネル ナカヨ

    NS-280電話機(ホワイト)パネル

    ナカヨ
    1,198税込1,318
    1個
    90日以内出荷
    NS-280ホワイト用上面パネル
  • NS-280電話機(ホワイト)本体 ナカヨ

    NS-280電話機(ホワイト)本体

    ナカヨ
    19,980税込21,978
    1台
    90日以内出荷
    オートダイヤルボタン8個付きシングルラインテレホン(横置きタイプ)
    仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階セット内容親機のみ質量(kg)約0.6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上音量調節2段階
  • NS-280電話機(ブラック)本体 ナカヨ

    NS-280電話機(ブラック)本体

    ナカヨ
    19,980税込21,978
    1台
    36日以内出荷
    オートダイヤルボタン8個付きシングルラインテレホン(横置きタイプ)
    仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上
  • 専用パネル〔黒〕 ナカヨ

    専用パネル〔黒〕

    ナカヨ
    7,998税込8,798
    1セット(10枚)
    60日以内出荷
    NS-R01用オプションパネル(黒)
    セット内容パネル(色替え用)(10枚一組にて販売)ブラック
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S

    伸興電線
    17,980税込19,778
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
    用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100
  • 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰) 伸興電線

    衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰)

    伸興電線
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番608-1322全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
  • 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線

    衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX

    伸興電線
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。認証番号:JC 0707004。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100芯数1
  • アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線

    アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V

    伸興電線
    6,598税込7,258
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
    用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
  • Poly CCX 400 PoE MS HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly CCX 400 PoE MS

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    52,700税込57,970
    1個
    4日以内出荷
    カラー タッチスクリーンを備えたエントリーレベルのビジネス メディア デスクトップ電話機。。
  • Poly CCX 600 PoE MS HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly CCX 600 PoE MS

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    大型カラー タッチスクリーンを備えた高性能ビジネス メディア デスクトップ電話機。
  • Poly Edge E300 PoE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Edge E300 PoE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    31,900税込35,090
    1個
    5日以内出荷
    Poly ノイズ低減テクノロジーと最先端のデザインを組み合わせています。
  • Poly CCX 600 PoE Open SIP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly CCX 600 PoE Open SIP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    大型カラー タッチスクリーンを備えた高性能ビジネス メディア デスクトップ電話機。
  • Poly Edge E Expansion Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Edge E Expansion Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    37,800税込41,580
    1個
    5日以内出荷
    IP デスクトップ電話機用拡張モジュール。
  • Cisco IP電話用EHSアダプタ4 Jabra

    Cisco IP電話用EHSアダプタ4

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    JabraヘッドセットからCiscoデスクホンのフックを制御。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と Cisco Unified IP デスクホン 8941、8945の間に接続することでEHS(電子フックスイッチ)コントロールが可能に。EHS機能が備わったヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • Cisco IP電話用EHSアダプタ1 Jabra

    Cisco IP電話用EHSアダプタ1

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Cisco Unified IP 電話用フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Cisco Unified IP 電話 7942G、7945G、7962G、7965G、7975G 以降のリリースにリモートフックスイッチコントロールを提供。デスクから離れていても通話の応答・終話ができるので、生産性が向上。
  • Cisco IP電話用EHSアダプタ3 Jabra

    Cisco IP電話用EHSアダプタ3

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    CiscoのUSB デスクホン用電子フックスイッチソリューション。Jabra Link 14201-30 は、Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、さまざまな USB デスクホンにリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクホンから離れていても、通話の応答・終話をコントロール。
  • Polycom 電話用 EHSアダプタ Jabra

    Polycom 電話用 EHSアダプタ

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Polycom SoundPoint IP 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、一部の Polycom Soundpoint IP 電話の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供する。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • Poly Trio C60 IP Conference Phone Full Radio and PoE-enabled-JPN2 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Trio C60 IP Conference Phone Full Radio and PoE-enabled-JPN2

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
  • ThinkVision MS30(ショート) モニター サウンドバー レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision MS30(ショート) モニター サウンドバー

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
  • ThinkVision MS30 モニター サウンドバー レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision MS30 モニター サウンドバー

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
  • Poly CCX 400 PoE Open SIP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly CCX 400 PoE Open SIP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    カラー タッチスクリーンを備えたエントリーレベルのビジネス メディア デスクトップ電話機。
  • IP60 Telephone シルバー JACOB JENSEN

    IP60 Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    発信元ID表示(FSK、DTMF) ※日本のナンバーディスプレイには非対応。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチボタン 4 カ所。メッセージウェイティングランプ・スピーカーフォン機能。簡単な web での設定。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)。リダイヤル機能( 5 分後に消去されます)。G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポート。SIP サポート:V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2。標準SIPプ ロトコルをサポート。DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て。E802.1Q標準、IEEE802.3を標準でサポート。ライン1とライン2をサポート。動的音声検知:音声ポリッシング、音声バッファリング。プログラムアップデートはHTTPあるいはTFTPで可能。PoE(PowerOver Ethernet)機能、簡単に据付可能 。
    材質ABS樹脂シルバーサイズ約138(W)×200(D)×45(H)mm(壁掛け設置時)、約138(W)×200(D)×85(H)mm(卓上設置時)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃設置方法壁掛け(固定用ネジは付属しておりません)各種認証JATE : DE18-0108005
  • HT20-No Dial Telephone JACOB JENSEN

    HT20-No Dial Telephone

    JACOB JENSEN
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)。PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能
    仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×200(壁掛け設置時)、約65×195×90(卓上設置時)使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
  • 4回線音声応答装置(外部機器制御機能付) タカコム

    4回線音声応答装置(外部機器制御機能付)

    タカコム
    98,980税込108,878
    1台
    8日以内出荷
    外部機器制御機能付き。4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
    付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1ブラック電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)直流抵抗270Ω接続方式モジュラー接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA最大消費電力(W)5インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること録音時間(分)最大100(全チャネル合計)メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)動作湿度(%)20~85(結露のないこと)保存湿度(%)20~85(結露のないこと)出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm保管温度範囲(℃)-10~50プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年プロトコルTCP/IP録音方式PCM 8kHz 16bit モノラルインピーダンス(Ω)【保留音】8停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線
  • 電話機用充電池(パナソニック用) エスコ

    電話機用充電池(パナソニック用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 800
  • 電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ

    電話機用充電池(パナソニック・NTT用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 800
  • 電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ

    電話機用充電池(パナソニック・NTT用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 900
  • PRIケーブル RJ48-RJ45 変換配線 エイム電子

    PRIケーブル RJ48-RJ45 変換配線

    エイム電子
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷から18日以内出荷
    PRIケーブル RJ48/RJ45 変換配線
    セット内容部品・オプション
  • PRIケーブル RJ48-RJ45 クロス エイム電子

    PRIケーブル RJ48-RJ45 クロス

    エイム電子
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷から22日以内出荷
    PRIケーブル RJ48/RJ45 クロス配線
    セット内容部品・オプション
  • PRIケーブル RJ45-RJ45 変換配線 エイム電子

    PRIケーブル RJ45-RJ45 変換配線

    エイム電子
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    PRIケーブル RJ45/RJ45 変換配線
    セット内容部品・オプション
  • PRIケーブル RJ45-RJ45 ストレート エイム電子

    PRIケーブル RJ45-RJ45 ストレート

    エイム電子
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    PRIケーブル RJ45/RJ45 ストレート配線
    セット内容部品・オプション
  • ピアボイス 長塚電話工業所

    ピアボイス

    長塚電話工業所
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷
    対面録音マイク。対応などのシーンでお客様との内容を指向性マイクがクリアに録音します。
  • VR-L147H SC タカコム

    VR-L147H SC

    タカコム
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    <側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
    仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
  • 通話録音装置 VR-L147H タカコム

    通話録音装置 VR-L147H

    タカコム
    53,980税込59,378
    1台ほか
    6日以内出荷
    1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
    仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):39電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):36×73×19機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
  • 通話録音装置 VR-L147H SC タカコム

    通話録音装置 VR-L147H SC

    タカコム
    329,800税込362,780
    1セット(5台)
    6日以内出荷
    <側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
    仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
  • カードライトアダプタ CWA-200 タカコム

    カードライトアダプタ CWA-200

    タカコム
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの音声合成・年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易! タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
    仕様ソフトウェア:AT-D39SⅢデータ入力ソフト(5ライセンス)、ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)質量(g)約110対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下メモリーOSが推奨する環境以上カード使用可能:DFC-30Mディスプレイ解像度1024×768ドット以上使用CPUOSが推奨する環境以上ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量インターフェイスUSB 2.0
  • カードライトアダプタ CWA-100 タカコム

    カードライトアダプタ CWA-100

    タカコム
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易! タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
    付属品USBケーブル、AT-D39Sデータ入力ソフト(CD-ROM)、取扱説明書(保証書)仕様ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)質量(g)約110対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下メモリーOSが推奨する環境以上カード使用可能:DFC-30Mディスプレイ解像度1024×768ドット以上使用CPUOSが推奨する環境以上ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量インターフェイスUSB 2.0
電話機・ファックス
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
5ページ目: 電話機・ファックス 【通販モノタロウ】 家電