絞り込み
色
ブランド
- オーム電機(26)
- ELPA(24)
- MCO(20)
- ナカヨ(18)
- エスコ(13)
- タカコム(12)
- シャープ(10)
- 伸興電線(10)
- サンワサプライ(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- エイム電子(8)
- JACOB JENSEN(6)
- サンテレホン(6)
- エレコム(5)
- Jabra(5)
- 日本製線(4)
- 長塚電話工業所(4)
- カシムラ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 電話機・ファックス

コールシーケンサー CS-D418Ⅱ
タカコム¥94,980税込¥104,4781台6日以内出荷営業時間内は「お待たせ」または「選択呼出し」で効率的に受付できます。 営業時間外は「応答専用メッセージ」で業務時間外の案内を送出。 オペレータ着信前に案内メッセージの送出が可能です。(コールスクリーニング機能) ディスプレイ表示により「総着信」「お待たせ」「放棄」の件数が確認ができます。(お待たせ動作中)付属品マイク、録音用コード(各1)、モジュラーコード(4)、取扱説明書(保証書)質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×240×76使用電源(V)AC100±10(50/60Hz)最大消費電力(W)28録音時間(分)30録音ソースマイク/テープレコーダなどの外部音源メッセージ件数お待たせ用:2、保留音用:1、応答専用:9、選択呼出し用:6回線種別アナログ一般回線、最大4回線
テレホンコード 2&4 M-M
オーム電機¥299~税込¥329~1個翌々日出荷厚さ1mmながら通常の電話コードよりもタフな、スリムタイプのテレホンコード両端にモジュラープラグ付きで、電話等の増設や延長に便利です薄さ1mmで、狭い隙間にも配線しやすい2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにタイプスリム
ブンパイカプラー コア
オーム電機¥549税込¥6041個翌々日出荷テレホンコードを中継して2分配できます1つのテレホンコードにこのコネクターを差し込むだけで、2本のテレホンコードに分配できます回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
2ブンパイADPT コア
オーム電機¥549税込¥6041個翌々日出荷モジュラージャックに差し込んで2分配1つのモジュラージャックにこのタップを差し込むだけで、モジュラージャックを2つに増やすことができます回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
モジュラージャック 2SCIV
オーム電機¥529税込¥5821個翌々日出荷故障箇所を探せるコンデンサ付きのモジュラージャックですコンデンサが付いているので、電話が通じなくなった時、電話機の故障か局線不良かを電話局からの信号で調べることができます
心線接続用コネクタ
八光電機製作所¥4,998~税込¥5,498~1セット(50個)8日以内出荷メタル線接続用のコネクタです。2P対応で省スペース、コネクタペンチのみの簡単施工です。用途メタル線接続用RoHS指令(10物質対応)対応
ADSLシールドツイスト6極2芯
ELPA¥2,088税込¥2,2971個3日以内出荷1インチのハイピッチツイストと新開発のスパイラルシールドにより、より確かなノイズシールド効果を実現 室内のテレホンコンセント、またはスプリッタからADSLモデムへ接続するときに使用。通常のテレホンコードとしても使用可能 不要なノイズを強力にカット仕様6極2芯、高速通信対応プラグ形状モジュラープラグ