水道凍結防止帯とは、水道管の凍結や破損を防止するヒーターのことです。一般用の水道管や工業用の配管に発熱帯を巻き付けたり這わせたりして通電するだけで、簡単に保温することができます。発熱帯を固定するためには専用の保温テープも必要。耐熱性のある製品は給湯配管への使用も可能です。サーモスタットが内蔵されている製品は、温度に合わせて自動的に通電を制御する機能を持つので、安全で電力の消費量を節約する効果も期待できます。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)100
  • 水道凍結防止用ヒーター 八光電機

    水道凍結防止用ヒーター

    八光電機(19件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
    用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
  • 保温テープ 八光電機

    保温テープ

    八光電機(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質架橋ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
  • 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) カクダイ

    水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
    用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
  • これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
    付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン使用温度(℃)-20~60
  • これカモ 凍結防止ソケット GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ソケット

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
    用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75アズワン品番64-5157-61
  • 電源・通電確認テスター 八光電機

    電源・通電確認テスター

    八光電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
    電圧(V)100
  • シリコンコードヒーター スリーハイ

    シリコンコードヒーター

    スリーハイ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
  • フラッシュバルブ凍結防止ヒーター カクダイ

    フラッシュバルブ凍結防止ヒーター

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
    材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-03
  • 蛇口用凍結防止ヒーター 山清電気

    蛇口用凍結防止ヒーター

    山清電気(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
    適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓電圧(V)100定格100V-1.3W(20℃時空気中)電源コード(m)1.5
  • これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
    付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上消費電力(W)1.4定格電圧(V)100アズワン品番64-5153-81
  • ファイバーテープ 八光電機

    ファイバーテープ

    八光電機
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    テープ幅(mm)13テープ長さ(m)33耐熱温度(℃)-40~260
  • シリコンスパイラルヒーター スリーハイ

    シリコンスパイラルヒーター

    スリーハイ
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
  • 水道凍結防止用 コックヒーター 八光電機

    水道凍結防止用 コックヒーター

    八光電機
    4,798税込5,278
    1台
    5日以内出荷
    蛇口の凍結や破損を防ぎます。完全に防水されたヒーターはホルダーでしっかりカバーされますので安心です。自己制御作用によって異常加熱を防止します。
    トラスコ品番718-0408電源(V)100電源コード(m)1.5容量(W)1.4
  • 水栓凍結防止ヒーター カクダイ

    水栓凍結防止ヒーター

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    呼13の横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用。定格電圧:100V 消費電力:1.4W。管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。ヒーター加熱温度:最大約45℃。ヒーターは防水に配慮した構造ですが、プラグや電源コードが濡れると感電する恐れがあります。
  • 水栓凍結防止ヒーター カクダイ

    水栓凍結防止ヒーター

    カクダイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
    材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-02
  • これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
    用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。付属品保温テープ1個、結束バンド3本材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度(℃)60以下ヒーター長さ(m)1
  • これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。 カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。 寒波対策の必需品です。
    用途フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。付属品アルミ箔1枚、ビス2個、ナット2個材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂定格電圧(V)100使用温度(℃)-10以上電源コード(m)1.5
  • ドレン管用自己温度制御凍結防止帯 カクダイ

    ドレン管用自己温度制御凍結防止帯

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
    ヒーター長さ(m)1アズワン品番64-6501-04
  • 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) カクダイ

    自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)

    カクダイ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
    用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用消費電力(W)14定格電圧(V)100ヒーター長さ(m)1
  • これカモ 水栓凍結防止ヒーター 横形自在水栓用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 水栓凍結防止ヒーター 横形自在水栓用

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    寒波対策の必需品です。 呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。 右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。
    用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上アズワン品番64-5157-62
  • アルミテープ 八光電機

    アルミテープ

    八光電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    テープ幅(mm)75テープ長さ(m)50耐熱温度(℃)-30~130
  • T分岐接続キット 八光電機

    T分岐接続キット

    八光電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    保温材の下でのSXヒーターケーブルT分岐接続キット
  • 直線接続キット 八光電機

    直線接続キット

    八光電機
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    保温材の下でのSXヒーター接続キット
水道凍結防止帯