絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
ブランド
- 山清電気
- アサヒ特販(10)
- 八光電機(9)
- GAONA(ガオナ)(7)
- カクダイ(6)
- スリーハイ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 電熱産業(1)

蛇口用凍結防止ヒーター
山清電気(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。定格100V-1.3W(20℃時空気中)適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓電圧(V)100電源コード(m)1.5