絞り込み
定格電圧(V)
- AC200
- 120(1)
- AC100/200(6)
- AC90~240(1)
- AC100(69)
- AC120(2)
- AC220(22)
- AC240(1)
- DC12(1)
- DC24(1)
- DC28(1)
幅(mm)
- 15(1)
- 25(1)
- 25~400(1)
- 25~500(1)
- 50(7)
- 75(1)
- 80(4)
- 100(9)
- 122(6)
- 125(3)
- 140(2)
- 150(3)
- 180(3)
- 200(2)
- 220(3)
- 250(4)
- 300(2)
- 400(1)
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(3)
- 100~120未満(7)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(3)
- 200~220未満(6)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(5)
- 400~450未満(2)
- 500~550未満(5)
- 600~650未満(2)
- 700~800未満(3)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(1)
- 1600~1800未満(5)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
容量(kW)
- 0.02(10)
- 0.025(7)
- 0.03(10)
- 0.04(8)
- 0.05(11)
- 0.06(10)
- 0.08(8)
- 0.09(10)
- 0.1(10)
- 0.12(9)
- 0.15(10)
- 0.2(11)
- 0.25(8)
- 0.3(11)
- 0.32(8)
- 0.36(8)
- 0.4(14)
- 0.48(8)
- 0.5(10)
- 0.6(14)
- 容量(kW)をもっと見る
ブランド
- ヤガミ(13)
- オーエムヒーター(12)
- 八光電機(6)
- ヤマキ電器(6)
- スリーハイ(6)
- 坂口電熱(3)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- 中日本ヒーター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(4)
オーダー・加工
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(6)
AC90~240(1)
AC100(69)
AC120(2)
AC200
AC220(22)
AC240(1)
DC12(1)
DC24(1)
DC28(1)

シリコーンラバーヒーター「サミコン230」
坂口電熱(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から8日以内出荷発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
シリコンラバーヒーター
八光電機(1件のレビュー)¥5,390~税込¥5,929~1個当日出荷から30日以内出荷金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
バンドヒーター【リード型】
坂口電熱(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から4日以内出荷バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。リード線長さ(mm)260リード線ガラス被覆
【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ>
オーエムヒーター¥8,560税込¥9,4161個5日以内出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
バンドヒーター【1ピース型】
坂口電熱¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から4日以内出荷バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。容量 相数(P)1
【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>
オーエムヒーター¥51,980税込¥57,1781台当日出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vペール缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)860×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.45W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
遠赤外線放射セラミックヒーター
ヤマキ電器¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。付属品取付金具1個
ペール缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
ドラム缶バンドヒーター
ヤガミ¥96,980税込¥106,6781個当日出荷から3日以内出荷200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ>
オーエムヒーター¥8,330税込¥9,1631個5日以内出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)60~500電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
遠赤外線放射セラミックヒーター
ヤマキ電器¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。セット内容取付金具1個
一斗缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ>
オーエムヒーター¥10,170税込¥11,1871個5日以内出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)70~500電力密度0.6W/cm2内径(mm)3~450サービス分類オーダー・加工
シリコンラバーヒーター円形タイプ
八光電機¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から20日以内出荷自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
【一斗缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>
オーエムヒーター¥65,980税込¥72,5781台10日以内出荷缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)865幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)865×220タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)500連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.38W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
【ドラム缶用・220幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>
オーエムヒーター(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台10日以内出荷缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)1780幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×220タイプ標準電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)1300連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.33W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ>
オーエムヒーター¥10,000税込¥11,0001個5日以内出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプマグネット容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
遠赤外線放射セラミックヒーター中空タイプ
ヤマキ電器¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。ヒーター内部が空洞になっており、空気が断熱材の役割をするため、ヒーター背面へ逃げる熱が少なく、ヒーター前面への放射効率がアップします。用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。セット内容取付金具1個質量(g)280定格電流(A)3
遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き)
ヤマキ電器¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。黒色は白色と比べ放射率に優れ、効率的な加熱が可能です。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。セット内容取付金具1個
【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>
オーエムヒーター¥62,980税込¥69,2781台当日出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.47W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>
オーエムヒーター¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から8日以内出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000
シリコンラバーヒーター
ヤガミ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から19日以内出荷シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。種別マグネット型容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)連続使用温度(℃)(ヒーター)200最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.5耐電圧(V/min)1500
ドラム缶用ラバーヒーター
八光電機¥189,800~税込¥208,780~1個当日出荷デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。 簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。 締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。 缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより 粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶質量(kg)3.5制御方法ON/OFFスイッチ温度調節範囲(℃)0~80使用環境温度(℃)-10~50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2ディファレンシャル5℃温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
バンドヒーター 2ピース型
ヤガミ¥15,980~税込¥17,578~1台21日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
バンドヒーター 1ピース型
ヤガミ¥11,980~税込¥13,178~1台21日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
バンドヒーター 2ピース型
ヤガミ¥12,980~税込¥14,278~1台21日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
バンドヒーター 1ピース型
ヤガミ¥12,980~税込¥14,278~1台21日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】
スリーハイ¥14,980~税込¥16,478~1枚22日以内出荷薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンラバーヒーター200V
スリーハイ¥9,398~税込¥10,338~1枚20日以内出荷薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】
スリーハイ¥11,980~税込¥13,178~1枚20日以内出荷薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品のリード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】
スリーハイ¥18,980~税込¥20,878~1枚24日以内出荷薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をし、熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】
スリーハイ¥11,980~税込¥13,178~1枚22日以内出荷薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】
スリーハイ¥15,980~税込¥17,578~1枚22日以内出荷薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンベルトヒーター(200V)
ヤガミ¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし・温度調整なし材質絶縁外装:シリコンラバー幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)200
【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>
オーエムヒーター¥69,980税込¥76,9781台10日以内出荷缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)865幅(mm)150厚さ(mm)1.5寸法(mm)860×150タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)420連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.35W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
【ドラム缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>
オーエムヒーター¥97,980税込¥107,7781台10日以内出荷缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)1780幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×220タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)2000連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.51W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
温度コントロルボックス PREBO
中日本ヒーター¥58,980~税込¥64,878~1本3日以内出荷バイメタル式温度調節計の感覚で、最新の温度調節計が使えます。 従来のバイメタル式温度調節計に比べ精度・信頼性共に向上しております。電源電圧AC200V(50/60Hz共用)単相および三相精度±(設定値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値表示方式7セグメントLED 4桁入力熱電対K(C・A)タイプ制御PID動作設定方式前面キースイッチによる設定表示精度±(表示値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値設定範囲0~400(℃)電源電圧変動定格の±10%以下許容過負荷AC200V、単相3kW、三相5kW比例周期60秒
遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き)中空タイプ
ヤマキ電器¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。ヒーター内部が空洞になっており、空気が断熱材の役割をするため、ヒーター背面へ逃げる熱が少なく、ヒーター前面への放射効率がアップします。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。セット内容取付金具1個質量(g)290