絞り込み
幅(mm)
全長(mm)
容量(kW)
使用液
その他・オイル・塗料・食品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
オーダーサイズラバーヒーター
114件中 81114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
ネジ型温度センサー 中日本ヒーターネジ型温度センサー中日本ヒーター
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
ネジ型温度センサー
サイズM6
T-35型温度センサー 中日本ヒーターT-35型温度センサー中日本ヒーター
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
T-35型温度センサー
素線の種類K(CA)またはJ(IC)
温度コントロルボックス PREBO 中日本ヒーター温度コントロルボックス PREBO中日本ヒーター
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
バイメタル式温度調節計の感覚で、最新の温度調節計が使えます。 従来のバイメタル式温度調節計に比べ精度・信頼性共に向上しております。
電源電圧AC200V(50/60Hz共用)単相および三相精度±(設定値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値表示方式7セグメントLED 4桁入力熱電対K(C・A)タイプ制御PID動作設定方式前面キースイッチによる設定表示精度±(表示値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値設定範囲0~400(℃)電源電圧変動定格の±10%以下許容過負荷AC200V、単相3kW、三相5kW比例周期60秒
温度コントローラー TSCL15用 00Vプラグ付き電源コード TRUSCO温度コントローラー TSCL15用 00Vプラグ付き電源コードTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3021質量(g)215電源(V)単相100電源コード(m)2
温度コントローラー TSCL15用 200V電源コード TRUSCO温度コントローラー TSCL15用 200V電源コードTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3020質量(g)195電源(V)単相200電源コード(m)2
温度コントローラー TSCL15用 アース線 TRUSCO温度コントローラー TSCL15用 アース線TRUSCO
729税込802
1本
当日出荷
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3019質量(g)40アース線の長さ(m)2
【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ> オーエムヒーター【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ>オーエムヒーター
8,330税込9,163
1個
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)60~500電力密度0.6W/cm2関連資料(0.38MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)取扱説明書(0.15MB)サービス分類オーダー・加工
シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷から28日以内出荷
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。 切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。 構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。 加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。 リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。 ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V耐電圧(V/sec)1800耐電圧(V/min)1500
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】スリーハイ
24,980税込27,478
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】スリーハイ
22,980税込25,278
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】スリーハイ
16,980税込18,678
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】スリーハイ
13,980税込15,378
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】スリーハイ
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】スリーハイ
12,980税込14,278
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】スリーハイ
11,980税込13,178
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】スリーハイ
10,980税込12,078
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター リード線10m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線10mスリーハイ
13,980税込15,378
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター  リード線5m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線5mスリーハイ
10,980税込12,078
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター  リード線3m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線3mスリーハイ
9,498税込10,448
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き スリーハイシリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付きスリーハイ
8,098税込8,908
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き)中空タイプ ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き)中空タイプヤマキ電器
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。ヒーター内部が空洞になっており、空気が断熱材の役割をするため、ヒーター背面へ逃げる熱が少なく、ヒーター前面への放射効率がアップします。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。セット内容取付金具1個質量(g)290
遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き)ヤマキ電器
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。黒色は白色と比べ放射率に優れ、効率的な加熱が可能です。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。セット内容取付金具1個
遠赤外線放射セラミックヒーター中空タイプ ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター中空タイプヤマキ電器(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。付属品取付金具1個質量(g)280定格電流(A)2
温度コントローラー TRUSCO温度コントローラーTRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
トラスコ品番125-6264適合機種TRUSCOカートリッジヒーター質量(kg)2
一斗缶バンドヒーター ヤガミ一斗缶バンドヒーターヤガミ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
容器側面から加熱する18L一斗缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線温度ヒューズ2ヶ所最高耐熱温度(℃)130温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
ペール缶バンドヒーター ヤガミペール缶バンドヒーターヤガミ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
容器側面から加熱する20Lペール缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線温度ヒューズ2ヶ所最高耐熱温度(℃)130温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
ドラム缶用バンドヒーター ヤガミドラム缶用バンドヒーターヤガミ
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
容器側面から加熱する200Lドラム缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ200Lドラム缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線温度ヒューズ2ヶ所最高耐熱温度(℃)130温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
シリコンラバーヒーター ヤガミシリコンラバーヒーターヤガミ
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。 ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。 電力密度は0.4W/cm2 以下となります。
種別防滴型リード線長さ(mm)300
樹脂ペール用ラバーヒーター 八光電機樹脂ペール用ラバーヒーター八光電機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
樹脂ペール容器に入った液体を、目的に合わせて加熱するヒーターです。 樹脂ペール容器にフィットする構造で、さらに断熱材で覆うことによりヒーター表面からの熱ロスを少なくした、効率の良いヒーターです。 アジャスターとバックルにより、外周800~1000mmのペールに、簡単に取付けできます。 温度調節は、センサーをヒーターの表面に取付け、直接温度をコントロールしています。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
適合18、20L樹脂ペール容器質量(kg)約1.8安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ110℃(ボックス裏のヒーターに取付け)制御方法(温度調節器)液体膨張式 ON/OFF制御(2位置制御)使用環境温度(℃)-10~40電源コードキャブタイヤケーブル2m(1.25mm2)差し込みプラグ付き温度設定範囲(℃)(温度調節器)0~40
缶用ラバーヒーターアジャストオプション 八光電機缶用ラバーヒーターアジャストオプション八光電機
8,498税込9,348
1セット(2枚)
翌々日出荷
JIS規格に対し、少しだけ直径の大きい缶に規格缶用ラバーヒーターが使用できるオプション部品です。 最長約100mmの延長が可能です。本体アジャストフックに引掛け、ファスナーで締め付けてください。
適合ヒーターSBH0710、SBH0720、SBH0730、SBH0740、SBH0750
缶用ラバーヒーターEタイプ スプリングオプション 八光電機缶用ラバーヒーターEタイプ スプリングオプション八光電機
4,798税込5,278
1個ほか
翌々日出荷
JIS規格に対し、少しだけ直径の大きい缶に規格缶用ラバーヒーターEタイプが使用できるスプリングオプション部品です。 最長約80mmの延長が可能です。本体スプリングを交換しフックをポストに掛けてください。 調整板と合わせて締付けを確認してください。
適合ヒーターSBH0470、SBH0480
一斗缶用ラバーヒーター 八光電機一斗缶用ラバーヒーター八光電機
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。 また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。 温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用適合一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶)質量(kg)2.5制御方式ON/OFF制御電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2使用環境温度(℃)-10~50温度ヒューズ139度×2ディファレンシャル5度温度設定範囲(℃)0~80温度表示方式2桁デジタル表示(0~99度)
シリコンラバーヒーター ヤガミシリコンラバーヒーターヤガミ
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。種別円形型リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.6
シリコンラバーヒーター ヤガミシリコンラバーヒーターヤガミ
6,898税込7,588
1個
16日以内出荷
シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。種別角型リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.8
バンドヒーター・ラバーヒーター