絞り込み
間口(mm)
  • 600~800未満(13)
引出し
  • なし(1)
高さ(mm)
  • 1200以上(13)
耐荷重(kg)
  • 80(2)
  • 250(8)
  • 300(3)
ホルダー数
  • 25
  • 12(11)
  • 15(16)
  • 18(28)
  • 20(17)
  • 21(18)
  • 24(67)
  • 28(24)
  • 30(36)
  • 32(22)
  • 33(22)
  • 35(21)
  • 36(31)
  • 40(32)
  • 42(21)
  • 45(14)
  • 48(40)
  • 60(25)
  • 72(13)
  • 100(11)
棚段数
  • 5(2)
5
奥行(mm)
  • 400~600未満(2)
  • 600~800未満(11)
400~600未満・600~800未満
ストッパー
  • あり(13)
あり
  • 色グリーン(10)
  • 色グレー(3)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・グレー・ホワイト
材質(車輪)
  • ウレタン(12)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(10)
ウレタン・ゴム・ナイロン
キャスター
  • 固定×2、自在×2(10)
  • 自在×4(3)
固定×2、自在×2・自在×4
キャスター径(Φmm)
  • 100(11)
100
ブランド
  • サカエ(11)
  • TRUSCO(2)
サカエ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
600~800未満(13)
  • ツーリングワゴン サカエ

    ツーリングワゴン

    サカエ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
    仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン BT・NT50兼用 TRUSCO

    ツーリングワゴン BT・NT50兼用

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    11日以内出荷
    セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
    仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80
  • ツーリングワゴン(NT、BTタイプ) サカエ

    ツーリングワゴン(NT、BTタイプ)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    大事なツーリングの運搬・保管に最適。生産性向上をサポートします。 ホルダー部が樹脂製のためツーリングを傷つけることがありません。 サイドガードとアンダーガードで人体の保護を優先しています。 NT50・BT50シャンク兼用です。
    仕様組立式
  • ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色)

    サカエ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)250色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)34高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)250色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付)

    サカエ
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)37高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)

    サカエ
    87,980税込96,778
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)250色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ)

    サカエ
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(フットブレーキ付) サカエ

    ツーリングワゴン(フットブレーキ付)

    サカエ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
    仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン サカエ

    ツーリングワゴン

    サカエ
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
    仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン サカエ

    ツーリングワゴン

    サカエ
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン片面移動式 TRUSCO

    ツーリングワゴン片面移動式

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    11日以内出荷
    セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
    仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式グリーン材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80引出しなし
ツーリングワゴン