絞り込み
ちょう度
  • 1号(310~340)(1)
  • 2号(265~295)(1)
  • 2号と3号の中間(1)
使用目的
  • 潤滑(2)
  • 色ブラウン系(2)
特性
  • 耐熱性(1)
  • 防錆性(1)
ブランド
  • 協同油脂
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(1)
2号と3号の中間(1)
  • レアマックススーパー 協同油脂

    レアマックススーパー

    協同油脂(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(400g)
    当日出荷
    産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
    用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。仕様カートリッジ淡褐色使用温度範囲(℃)-40~180液色淡褐色ちょう度260使用目的潤滑主成分精製鉱油、合成油、ウレア危険物の類別非危険物特性耐熱性、防錆性
  • スペースルブ MU 協同油脂

    スペースルブ MU

    協同油脂
    149,800税込164,780
    1本(25g)
    8日以内出荷
    フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
    用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア淡褐色質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25ちょう度No.1~2容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物
  • レアマックス SW 協同油脂

    レアマックス SW

    協同油脂
    26,980税込29,678
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
非石けん系グリース