絞り込み
ちょう度
  • 1号(310~340)(2)
  • 1号と2号の中間(2)
  • 2号(265~295)(7)
使用目的
  • フッ素グリース(1)
  • 潤滑(1)
特性
  • その他(1)
  • 潤滑性(1)
  • 耐寒性(4)
  • 耐摩耗性(3)
  • 耐熱性(7)
  • 耐薬品性(7)
  • 耐衝撃荷重性(5)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(9)
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • NOKクリューバー(13)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
  • 協同油脂(4)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチアス(1)
  • ヴァーデン(1)
  • ヘルメチック(1)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](1)
  • ハーベス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
1号(310~340)(2)
1号と2号の中間(2)
2号(265~295)(7)
  • スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(330mL)
    当日出荷
    塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
    用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。トラスコ品番405-6329材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)質量(g)336タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性商品タイプフッ素グリース
  • 金型用グリース MFG-15 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    金型用グリース MFG-15

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
    用途成形機の突き出しピン・スライドコアタイプ潤滑被膜:半固体(グリース)状使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐摩耗性商品タイプフッ素グリース
  • スミテックF931 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテックF931

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本(100g)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。
    用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所にトラスコ品番123-1979使用温度範囲(℃)-20~250混和ちょう度300危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
  • グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
    トラスコ品番326-9898容量(g)100容器プラスチック容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミテックF971 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテックF971

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    14,980税込16,478
    1個(100g)
    当日出荷
    低蒸発性・耐熱性に優れています。 耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリースです。 ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。
    用途クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。 高温下の軸受、摺動部に。トラスコ品番297-6820質量(g)120使用温度範囲-20~250℃ちょう度No.1使用目的潤滑剤危険物の類別非危険物特性低蒸発性、耐熱性、耐薬品性蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)3×10-14商品タイプフッ素グリース
  • 金型用グリース MFG-05 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    金型用グリース MFG-05

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1本(100g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
    用途成形機の突き出しピン・スライドコア使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐摩耗性商品タイプフッ素グリース
  • スミテックF970 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテックF970

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。
    用途プリンタやコピー機などの軸受に。トラスコ品番254-3860使用温度範囲(℃)-15~+250容量(g)100容器危険物の類別非危険物
  • 金型用グリース MFG-35 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    金型用グリース MFG-35

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1本(100g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
    用途成形機の突き出しピン・スライドコア使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐摩耗性商品タイプフッ素グリース
  • フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドH10 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドH10 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    27,980税込30,778
    1缶
    6日以内出荷
    フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。
    用途化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。仕様フッ素グリースのリキッドタイプ。トラスコ品番688-9215乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容量(g)1000ちょう度279容器有効成分【濃度】0.1密度1.56cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミテックリキッドH5 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテックリキッドH5

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    31,980税込35,178
    1缶
    当日出荷
    フッ素グリースのリキッドタイプです。
    用途プラスチック部品のきしみ止めなどに。トラスコ品番249-8200材質フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容量(g)1000ちょう度279容器密度1.55cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(フッ素グリースリキッド) スミテックリキッドH20 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(フッ素グリースリキッド) スミテックリキッドH20 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    169,800税込186,780
    1箱(1kg×6缶)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
  • グリース(フッ素グリースリキッド) スミテックリキッドH15 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(フッ素グリースリキッド) スミテックリキッドH15 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    169,800税込186,780
    1箱(1kg×6缶)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
  • グリース(フッ素グリース) スミテックF950 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(フッ素グリース) スミテックF950 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    149,800税込164,780
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
  • グリース(フッ素グリース) スミテックF943 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(フッ素グリース) スミテックF943 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    89,980税込98,978
    1缶(1kg)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
  • グリース(フッ素グリース) スミテックF936 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(フッ素グリース) スミテックF936 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    89,980税込98,978
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-55危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
  • グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.2   750g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.2 750g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    99,980税込109,978
    1缶(750g)
    翌々日出荷
    内容量(g)750ちょう度280:0W(No.2)危険物の類別非危険物特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
  • グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.2   1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.2 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    99,980税込109,978
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    ちょう度280:0W(No.2)内容量(kg)1危険物の類別非危険物特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
  • グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.1   750g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.1 750g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    59,980税込65,978
    1缶(750g)
    3日以内出荷
    内容量(g)750ちょう度314:0W(No.1)危険物の類別非危険物特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
  • グリース(フッ素グリース) スミテックF931 750g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(フッ素グリース) スミテックF931 750g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    65,980税込72,578
    1缶(750g)
    3日以内出荷
    白色ちょう度-(300)使用目的フッ素グリース危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • グリース(フッ素グリース) スミテックF931 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(フッ素グリース) スミテックF931 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    99,980税込109,978
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
フッ素グリース