絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(13)
- 50~100未満(29)
- 100~200未満(80)
- 200~300未満(50)
- 300~400未満(53)
- 400~500未満(53)
- 500~600未満(62)
- 575(1)
- 600~700未満(24)
- 700~800未満(19)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1500未満(29)
- 1500~2000未満(14)
- 2000~3000未満(10)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(3)
- その他(2)
照射距離(m)
- 10未満(2)
- 10~19時間(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(22)
- 40~50未満(12)
- 50~60未満(11)
- 60~70未満(14)
- 70~80未満(16)
- 80~90未満(19)
- 90~100未満(13)
- 100時間以上(1)
- 100~200未満(94)
- 200~300未満(27)
- 300以上(5)
最大点灯時間
- 10時間未満(77)
- 10~19時間(82)
- 12時間以上(1)
- 20~29時間(54)
- 30~39時間(28)
- 40~49時間(43)
- 50~59時間(14)
- 60~69時間(15)
- 70~79時間(6)
- 80~89時間(8)
- 90~99時間(12)
- 100時間以上(60)
- (最大)21(1)
- (最大)22(1)
- (最大)33(ローモード時)(1)
- (最大)40(1)
- 強:2.5時間/弱:14時間/点滅:6時間(1)
保護等級
IP20・IP42・IP44・IP54・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX1・IPX2・IPX3・IPX4・IPX5・IPX6・IPX7・IPX8・その他
ブランド
- モノタロウ(7)
- Beruf(10)
- EARTH MAN(8)
- FENIX(フェニックス)(38)
- GENTOS(85)
- LED LENSER(64)
- MUST TOOL(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PETZL(22)
- PROGEAR(8)
- SK11(16)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(76)
- STAR Light(7)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
- エスコ(43)
- オーム電機(30)
- ストリームライト(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- プリンストン(27)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Beruf・EARTH MAN・FENIX(フェニックス)・GENTOS・LED LENSER・MUST TOOL・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・PETZL・PROGEAR・SK11・SPHERELIGHT(スフィアライト)・STAR Light・SUPRABEAM(スプラビーム)・エスコ・オーム電機・ストリームライト・タジマツール(TJMデザイン)・プリンストン・ブランドをもっと見る
19ページ目: ヘッドライト

CHARGE RGI
プリンストン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル質量(g)47電源タイプ充電式2018年トラスコ掲載ページ7 1089
LEDヘッドライト HL15
FENIX(フェニックス)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。半透明のボディが色鮮やかで、きれいです。バンドに反射材を採用し、視認性を増します。セット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質ポリカーボネート質量(g)602018年トラスコ掲載ページ7 1102電球の種類LED
セフティバックライト
TMC¥1,298税込¥1,4281本9日以内出荷ヘルメットに取り付けて、LEDが後方の安全を確保します 赤色に光るLEDが夜間時の存在を明確にします 付属のマジックテープシールで取り付け簡単用途交通整理や夜間作業に材質ナイロン繊維質量(g)35機能点灯/早点滅/遅点滅使用電源CR2025×2個使用(お試し電池付)使用電池CR2025×2個(付属)LED赤色電源タイプ電池式寸法(高さH×幅W)(mm)308×25耐水性生活防水防水仕様生活防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8最大点灯時間約8時間
LEDヘッドライト
アックスブレーン¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!! 長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!! 手元が照らしやすい可動式ヘッド!! 装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!付属品単4乾電池×3本(テスト用)質量(g)約160(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×35保護等級IPX-4相当使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本点灯方式スポットHigh・スポットLow・COBリング・COBリングストロボ電源タイプ電池式明るさ(Lm)スポットHigh:約15/スポットLow:約50/COBリング:約150防水保護等級IPX-4相当電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポットHigh:約4/スポットLow:約12/COBリング:約3最大点灯時間スポットHigh:約4時間/スポットLow:約12時間/COBリング:約3時間
LEDヘッドライト
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。 HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)73(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)125照射角60度(ワイド)30度(フォーカス)明るさ白熱電球15W相当電球の種類LED最大点灯時間17.5時間
LEDヘッドライト
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。 HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)105(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)100照射角60度明るさ白熱電球15W相当電球の種類LED最大点灯時間110時間
2211 コンパクトリストライト
SUREFIRE¥69,980税込¥76,9781個当日出荷視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。 両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。 作業に合わせて光の強さを調節できます。トラスコ品番818-4687質量(g)100電源CR123Aリチウム電池(1個)付属全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱)使用電池CR123A×1本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱)点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
PELICAN 2780 ヘッドアップライト
PELICAN(ペリカン)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。 頭を70度まで下に回転できます。仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス)トラスコ品番818-3715幅(mm)50色黒高さ(mm)40質量(g)250奥行(mm)35電源単3形アルカリ電池(4個)付属全光束(Lm)26~430保護等級IPX7使用電池単3形乾電池×4本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)26~430照射距離(m)27(低モード)~124(高モード)点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)電球の種類LED最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
センサー付ヘッドライト
富士倉¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手を触れずにON/OFF切り替えが可能。センサー付きヘッドライト。 センサー機能付きでライトの前で手をかざすだけでON/OFFの切替えが可能。付属品単3形電池用アダプター仕様CREE製LEDチップ使用材質ABS、アルミニウム、シリコンゴム質量(g)120(電池・リチウムイオン電池除く)使用電池単3形電池×3本(アダプター使用)(別売)、保護回路付18650規格リチウムイオン電池×2本(別売)電源タイプ充電式/電池式アズワン品番64-9675-40明るさ(Lm)(HIGH)200、(LOW)100使用時間(時間)(HIGH)4、(LOW)9<リチウムイオン電池使用時>電球の種類LED最大点灯時間(HIGH)4h、(LOW)9h<リチウムイオン電池使用時>![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221438-180226-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-21寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色イエロー質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ
ギガフラッシュ LEDヘッドライト
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)60×45×高さ33(本体のみ)質量(g)約40(乾電池含まず)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電源タイプ電池式電球の種類LED最大点灯時間約36時間
ヘッドライト OSR800
ExtremeBm¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ムラの無い光です。トラスコ品番759-0709材質航空機用アルミ鋼材全長(mm)69.85色黒質量(g)112電源単4形アルカリ乾電池(4個)別売外径(Φmm)57.15全光束(Lm)160使用電池単4形乾電池×4本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)160照射距離(m)167
LEDヘッドライト マキシマス
SUREFIRE(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。トラスコ品番490-4508色黒質量(g)145電源リチウムイオン電池(内蔵)電源タイプ充電池式明るさ(Lm)1~1000点灯時間50時間電球の種類LED最大点灯時間50時間エコロジー商品省エネ
2720 ヘッドアップライト
PELICAN(ペリカン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ビームをフォーカス調節できます。ホワイトLEDとサブ赤LEDを備え、緊急時にはSOS信号を点滅させます。頭を90度下に回転できます。仕様防滴仕様(IP×4)トラスコ品番413-9810幅(mm)27高さ(mm)50質量(g)110奥行(mm)43電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属全光束(Lm)5-80保護等級防滴仕様(IPX4)使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)5-80照射距離(m)15(低モード時)~56(高モード時)点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)電球の種類LED最大点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。材質(本体)プラスチック質量(g)74電源単4形乾電池(3個)別売全光束(Lm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×50使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)125電球の種類LED最大点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
LEDクリップヘッドライト
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。トラスコ品番384-1774質量(g)48電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売全光束(Lm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×43保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×1本(別売)連続点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)電源タイプ電池式明るさ(Lm)26照射距離(m)70電球の種類LED最大点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)エコロジー商品省エネ
ノーザンライトポラリス キャップランプ ATEX/IECEx承認
ガステック¥62,980税込¥69,2781個42日以内出荷防爆構造のヘルメット用ライトです。(日本国内の防爆検定は通していません)用途爆発の危険性がある暗所での作業用。
ヘッドライト ZB9H
ZB(ツヴァイブリューダージャパン)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷オートフォーカス機能搭載。USB-Cで充電可能。赤色灯搭載(前部 + 後部)。充電/電池残量インジケーター搭載用途工事・暗所・夜間作業
ヘッドライト ZB7H
ZB(ツヴァイブリューダージャパン)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷フォーカス機能搭載。USB-Cで充電可能。赤色灯搭載(前部 + 後部)。充電/電池残量インジケーター搭載用途工事・暗所・夜間作業
ヘッドライト ZB5H
ZB(ツヴァイブリューダージャパン)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷オートフォーカス機能搭載。USB-Cで充電可能。赤色灯搭載。充電/電池残量インジケーター搭載用途工事・暗所・夜間作業
ヘッドライト ZB3H
ZB(ツヴァイブリューダージャパン)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷フォーカス機能搭載。USB-Cで充電可能。赤色灯搭載。充電/電池残量インジケーター搭載用途工事・暗所・夜間作業
ヘッドライト ZB11H
ZB(ツヴァイブリューダージャパン)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷フォーカス機能搭載。USB-Cで充電可能。赤色灯搭載(前部 + 後部)。充電/電池残量インジケーター搭載用途工事・暗所・夜間作業
ノーザンライト ポラリス用ヘッドバンド
ガステック¥3,698税込¥4,0681個42日以内出荷キャップランプを簡単に安定したヘルメットへの装着が可能です。用途ノーザンライトポラリス キャップランプのヘルメット装着用トラスコ品番556-3465色黒
LEDメタルハンドライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷2ライトモード(ハイ/ロー)搭載のLEDメタルハンドライトです。トラスコ品番719-0100全長(mm)147縦(mm)24横(mm)24使用電池単3形×2本照度(Lx)147明るさ(Lm)150照射距離(m)70点灯時間(時間)(最大)33(ローモード時)落下耐久(m)1
LEDヘッドライト”ピクサ”(防爆型) ピクサ1
PETZL¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷1m防水、またヨーロッパATEX指令の危険区域で使用可能です。(ゾーン2/22)。コンスタントライティング機能(電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つ機能)搭載しています。電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモード(出力を抑えて光がすぐに消えないようにするモード)に切り替わります。使いやすく落下や衝撃に強い構造で、化学物質に対する耐性にも優れる、プロフェッショナルのためのライトです。手元用と近距離用と2段階のワイドビームです。ヘッドバンドから本体を取り外して、作業台や床に置いて使うことができます。グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチです。収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能です。用途高い耐久性が求められる作業環境に。ガスや粉塵による爆発の危険がある作業環境に。
LEDヘッドライト600
ハタヤリミテッド¥6,698税込¥7,3681個当日出荷充電池(専用リチウムポリマー充電池)・乾電池兼用です。フォーカス機能(ワイド・スポット切替可能)。ヘッドの角度調整が可能です。滑り止めヘッドベルト。USB型専用ACアダプター、単三形アルカリ電池は付属していません。用途現場作業に。
LEDヘッドライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,498~税込¥1,648~1台5日以内出荷充電池もしくは単4形乾電池3本で使用可能です。ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。使用電池単四形
ポリシリコンバンド
Beruf¥769~税込¥846~1個3日以内出荷ヘルメット装着時のズレを防止!状況に合わせて2つの装着パターン。 ヘルメット使用時は滑りにくいシリコン面と用途に応じて使い分けが可能です。幅W×全長(mm)23×800
ヘッドライト スポット/ワイド切替
PROGEAR¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷防滴タイプ(IPX7相当)のヘッドライト仕様充電式電源・単3電池仕様に交換可能(別売り)質量(g)99保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)210点灯時間強:6時間、弱:10時間最大点灯時間強:6時間、弱:10時間
ヘッドライト サブライト付軽量
PROGEAR¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷閃光防滴ヘッドライト質量(g)33保護等級IPX4相当 赤色点滅機能使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式防滴構造IPX4相当 赤色点滅機能明るさ(Lm)150点灯時間強:4時間、弱:10時間最大点灯時間強:4時間、弱:10時間














![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221438-180226-02.jpg)