絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
材質(頭)
ブランド
モノタロウ・オーエッチ工業・土牛・与板利器工業・SK11・PICARD・浅香工業・TAKAGI(高儀)・GEDORE・E-Value・BIGMAN(ビッグマン)・WIZ'A・M&M・JSH・TRUSCO・王将(須佐製作所)・大五郎・DOGYU・KAKUI・長谷伸・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 石頭ハンマー

86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
  • 金象印  ダルマセット 浅香工業

    金象印 ダルマセット

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
    用途石工、石割り、はつり作業。柄長さ(mm)300材質(柄部)天然木材質(頭)スチール
  • カラビナフック対応ハンマー DOGYU

    カラビナフック対応ハンマー

    DOGYU(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    翌日出荷
    カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。
    全長(mm)315質量(g)910口径(Φmm)32
  • 足場ハンマー セーフティーリング付き KAKUI

    足場ハンマー セーフティーリング付き

    KAKUI
    5,498税込6,048
    1丁
    6日以内出荷から12日以内出荷
    カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
    用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約315主な用途組立作業・解体作業
  • 石頭槌 E-Value

    石頭槌

    E-Value
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    握りやすい柄です。手に馴染む木柄です。
    用途タガネの打ちつけ、石・レンガのハツリ。材質(柄部)材質(頭)炭素工具鋼
  • なぐり球状ハンマー 長谷伸

    なぐり球状ハンマー

    長谷伸
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    球状なので、点で打つことで力を一点に集中できる。球状なので、全方位打撃、全方位持ち手で作業できる。球状なので、打撃力、打撃角度のコントロール性に優れる。球状なので、タガネ打ち作業においては打ち損じが少なく、対象物を的確にヒットすることができる。球状なので、破壊作業に高威力。柄尻に吊り下げ用金具付き。
    用途叩く作業に。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)45C鍛造鋼主な用途叩く作業
  • 足場ハンマー H&H

    足場ハンマー

    H&H
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    くさび式足場の組立・解体用 ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。 ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。 螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。 強力接合:圧入+接着剤+溶接 安全コード取り付け可能
    材質本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング全長(mm)330質量(kg)1
  • 石頭ハンマー(アッシュ柄) GEDORE

    石頭ハンマー(アッシュ柄)

    GEDORE
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
    材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ、アッシュ柄2018年トラスコ掲載ページ4 1856
  • ハツリハンマー SK11

    ハツリハンマー

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ハツリ作業に最適です。ハツリ作業に使用します。
    用途ハツリ作業。種類石頭ハンマー主な用途石工作業頭質量(g)450
  • 木柄ハツリハンマー M&M

    木柄ハツリハンマー

    M&M
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
    用途土木・建築・石工作業に。質量(g)450種類石頭ハンマー材質(柄部)材質(頭)S50C主な用途建築作業/土木作業/石工作業
  • 両口ハツリハンマー 王将(須佐製作所)

    両口ハツリハンマー

    王将(須佐製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
    全長(mm)300質量(g)450種類石頭ハンマー口径(Φmm)28×28材質(柄部)主な用途石工作業頭の全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートハンマー 土牛

    ショートハンマー

    土牛(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    現場で使えるポケットサイズのハンマーです。 腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
    用途釘打ち。トラスコ品番471-7112全長(mm)210質量(g)650種類石頭ハンマー頭径(Φmm)25主な用途石工作業頭の全長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石頭ハンマー WIZ'A

    石頭ハンマー

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途石割り、はつり作業等の際に仕様石頭タイプ(石工作業用)材質頭:鋼 柄:グラスファイバー、樹脂シルバー/ブラック/イエロー質量(g)652頭部長(mm)80寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×80×35頭質量(g)450
  • ショート石頭ハンマー TAKAGI(高儀)

    ショート石頭ハンマー

    TAKAGI(高儀)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    落下防止コード接続リング付き 。抜け防止ピン打ち加工で強し!!
    用途建築・土木作業などに材質【頭】炭素鋼S45C【パイプ部】低炭素鋼(A3鋼)【グリップ】PVC【リング部】ステンレス
  • マルキン印 石頭(アシバ)ハンマー マルキン印

    マルキン印 石頭(アシバ)ハンマー

    マルキン印
    6,198税込6,818
    1本
    9日以内出荷
    使いやすいショートサイズの石頭(アシバ)ハンマー! 手に馴染む設計とすっぽ抜け(すべり止め)防止の独特なデザインを両立! 他にないオリジナルハンマーとなっています。ストラップ用の穴もついており、安全にも配慮してあります。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマー柄です。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質頭:炭素鋼寸法(mm)250頭径(Φmm)13.5全長H(mm)250
  • プレミア金具付パイプ石頭 ブラック 土牛

    プレミア金具付パイプ石頭 ブラック

    土牛
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    メッキのタイプは使用していくうちに打撃面からメッキがうすくなって独特の風合いになってきます ・シャフト、吊金具はカチオン処理の専用ブラック仕様 ・BLACK OUTは通常の石頭とは別ラインでオールブラック仕様 ・打撃してもめくれにくい軟金属メッキ 。 GOLD PLATE = DRメッキ(金メッキ)。SILVER PLATE = CSZメッキ メッキ素材自体が柔らかく密着性のよいメッキを施しています。 そのためメッキはがれによって手を切ったりする危険性がありません。
    全長(mm)300
  • 利一 ミガキ八角玄能 与板利器工業

    利一 ミガキ八角玄能

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
    用途木材への釘打ち。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
  • 利一 両口玄能 与板利器工業

    利一 両口玄能

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
    用途木材への釘打ち。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
  • CRAFT HOUSE 両口ハンマー 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 両口ハンマー

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
    用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業焼入硬度44度~55度
  • ポケッティプロ 石頭ハンマー 長谷伸

    ポケッティプロ 石頭ハンマー

    長谷伸
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ポケットサイズでコンパクト。持ち運びに便利。石割り、はつり作業等に。
    用途石工作業全般に。全長(mm)195質量(g)590材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼S45C主な用途石工作業材質(ハンドル)特殊成型樹脂
  • 石頭ハンマー 大五郎

    石頭ハンマー

    大五郎
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
    用途石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
  • 石工ハンマーSecuTec PICARD

    石工ハンマーSecuTec

    PICARD
    9,298税込10,228
    1本
    18日以内出荷
    ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN6475
    材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードイン石刃ハンマー0.6Kg オーエッチ工業

    コードイン石刃ハンマー0.6Kg

    オーエッチ工業
    3,500税込3,850
    1丁
    翌日出荷
    落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。 熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
    用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等にトラスコ品番818-7240材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ全長(mm)280質量(kg)0.6種類石頭ハンマー適合内径(Φmm)【リング】42以上材質(柄部)クロムモリブデン鋼頭部長(mm)85主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業持ち手グリップ付頭部対辺(mm)31頭径(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石頭ハンマー WIZ'A

    石頭ハンマー

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途石割り、はつり作業等の際に仕様石頭タイプ(石工用)
  • 石頭槌 トップマン[工具・金物]

    石頭槌

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    丸面と平面とのコンビ
    材質頭部:S45C 柄部:樫硬度打撃面:HRC45~49
  • ショート石頭槌 トップマン[工具・金物]

    ショート石頭槌

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトな腰袋サイズ
    仕様パイプ柄
  • 石頭ハンマー柄クサビ付 TAKAGI(高儀)

    石頭ハンマー柄クサビ付

    TAKAGI(高儀)
    979税込1,077
    1個
    翌日出荷
    用途石頭槌0.9kg~1.3kgに適合材質白樫(※柄はどの頭にも適合させる為、太く製作してあります。使用する際は、鉋などで削って調整しながら入れてください。)
  • FACOM(ファコム) クラブハンマー 1.25kg | 1262H125 FACOM

    FACOM(ファコム) クラブハンマー 1.25kg | 1262H125

    FACOM
    8,498税込9,348
    1個
    73日以内出荷
    高い安全性のヒッコリーハンドル
    幅(mm)43全長(mm)248質量(g)1300規格CEマーク、DIN 6475、ISO 15601、NF ISO 15601全高(mm)105
  • クロスペンハンマー JSH

    クロスペンハンマー

    JSH
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    レンガやブロック割りに最適です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。
    用途石割・レンガ割り作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)100主な用途石割・レンガ割り作業。全質量(g)760
  • クラブハンマー ハゼット

    クラブハンマー

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
  • CRAFT HOUSE 石頭ハンマー 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 石頭ハンマー

    与板利器工業
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
    用途ハツリ作業に。材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途ハツリ作業焼入硬度44度~55度
  • クラブハンマー GROZ

    クラブハンマー

    GROZ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
    材質鉄、ゴム主な用途解体作業
  • 石頭槌 E-Value

    石頭槌

    E-Value
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    軽さとバランスに優れ、手になじむ木柄です。握りやすく、使いやすい木柄です。
    用途石頭鎚。材質(柄部)木柄頭質量(kg)1.1
  • 石工ハンマー DIN6475 PICARD

    石工ハンマー DIN6475

    PICARD
    8,698税込9,568
    1本
    18日以内出荷から66日以内出荷
    ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN6475
    全長(mm)280材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石工たがね DBGM PICARD

    石工たがね DBGM

    PICARD
    7,998税込8,798
    1本
    18日以内出荷
    鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。
    全長(mm)250材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯付き石工ハンマー PICARD

    歯付き石工ハンマー

    PICARD
    10,980税込12,078
    1本
    18日以内出荷
    ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。歯状の刃は鋭く研磨。釘抜付き。C45鋼管製ハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。
    仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280質量(g)860材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8319-56RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石工ハンマー(ラインラント型) PICARD

    石工ハンマー(ラインラント型)

    PICARD
    9,198税込10,118
    1本
    18日以内出荷
    ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。ラインラント型
    全長(mm)280質量(g)790材質(ハンドル)C45鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石頭ハンマー用ソフトキャップ GEDORE

    石頭ハンマー用ソフトキャップ

    GEDORE
    489税込538
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    GEDORE製クラブハンマー用のソフトキャップです。
    2018年トラスコ掲載ページ4 1857
  • 石頭ハンマー(グラスファイバー柄) GEDORE

    石頭ハンマー(グラスファイバー柄)

    GEDORE
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
    材質頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー2018年トラスコ掲載ページ4 1857
  • 石頭槌 BIGMAN(ビッグマン)

    石頭槌

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    石工用に最適 ブロック・レンガにも 樫より折れにくい、ビッコリー材使用。二重クサビ採用
    質量(g)989種類石頭ハンマー材質(柄部)主な用途石工作業
  • 石頭槌 BIGMAN(ビッグマン)

    石頭槌

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    樫より折れにくい、ビッコリー材使用 石工用に最適、ブロック・レンガにも。 二重クサビ採用
石頭ハンマー