絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
材質(頭)
ブランド
モノタロウ・オーエッチ工業・土牛・与板利器工業・SK11・PICARD・浅香工業・TAKAGI(高儀)・GEDORE・E-Value・BIGMAN(ビッグマン)・WIZ'A・M&M・JSH・TRUSCO・王将(須佐製作所)・大五郎・DOGYU・KAKUI・長谷伸・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 石頭ハンマー

86件中 8186
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
  • 木柄石頭ハンマー M&M

    木柄石頭ハンマー

    M&M(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    種類石頭ハンマー材質(柄部)主な用途石工作業
  • 金象印  ダルマセット 浅香工業

    金象印 ダルマセット

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    翌々日出荷
    頭部(たたき部)1.1kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
    用途石工、石割り、はつり作業。トラスコ品番853-4564質量(kg)1.2頭径(Φmm)46柄長さ(mm)300材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100
  • 金象印  ダルマセット 浅香工業

    金象印 ダルマセット

    浅香工業
    2,998税込3,298
    1丁
    3日以内出荷
    頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
    用途石工、石割り、はつり作業。質量(kg)1頭径(Φmm)44柄長さ(mm)300材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)92
  • 石頭ハンマー アークランドサカモト

    石頭ハンマー

    アークランドサカモト
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途石割り、はつり作業等の際に仕様石頭タイプ(石工用)材質頭:炭素鋼 / 柄:木寸法(mm)295×93×44質量(kg)【頭】0.9スチールグレー/ナチュラルウッド質量(g)998頭の全長(mm)93
  • 石刃ハンマー オーエッチ工業

    石刃ハンマー

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途石コンクリートのハツリ作業使用温度範囲(℃)-10~50材質(柄部)PP
  • ハード・ギア U字環付き石頭ハンマー 0.9 PROGEAR

    ハード・ギア U字環付き石頭ハンマー 0.9

    PROGEAR
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    石頭ハンマーの頭部分にU字環がついており、カラビナ式工具差しなどに掛けれます
    種類石頭ハンマー主な用途石工作業頭質量(kg)0.96
石頭ハンマー