絞り込み
使用電池
専用充電池(1)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(1)
防水性能
- 防噴流(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- スキャングリップ
- ストリームライト(25)
- LED LENSER(6)
- ハタヤリミテッド(4)
- 日動工業(3)
- FIRE-FOX(3)
- エスコ(1)
- 島田電機(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
「使用電池」から絞り込む

専用充電池(1)

防爆型LEDヘッドライト ”EX-VIEW”(ATEX・IECEx認証品)
スキャングリップ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。130gと非常に軽量です。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。スポットライトとメインライトを使い分け出来ます。ランプはバンドから取り外してハンドランプとして使用したりマグネットで金属面に固定できます。用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1382材質プラスチック幅(mm)90高さ(mm)52奥行(mm)40保護等級IP65使用電池充電式リチウムイオン電池明るさ(Lm)100/200最大点灯時間2.5時間