絞り込み
除湿面積
- 4~10畳(1)
除湿能力(L/日)
- 4.8
- 1.4(2)
- 2.5(2)
- 2.9(2)
- 3(2)
- 3.8(3)
- 5.6(4)
- 6(2)
- 6.3(6)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 7.1(2)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(9)
- 11(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 32(2)
- 除湿能力(L/日)をもっと見る
タンク容量(L)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
色
グレー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
- スリーアップ(1)
アイリスオーヤマ・スリーアップ

衣類乾燥除湿機 4.8L
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大4.8L除湿(60Hz)するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し、結露対策に最適です。コンパクトサイズなのでリビングや寝室、クローゼット、脱衣所など置き場所を問わず活躍!。低騒音運転なので時間を選ばずご使用いただけます。(。1)。上下約90°の自動ルーバー付きで、洗濯物にまんべんなく送風でき、衣類乾燥をサポートします。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。(。2)。1 風量:弱(60Hz)の場合運転音が36.7dB。2 ホースはΦ11mmのものを使用してください。色ホワイト質量(g)7300電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格電力(W)140タンク容量(L)約1.8で自動停止コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×191×368使用可能温度範囲5~35℃風量調整弱・強除湿能力(L/日)50Hz:3.7/60Hz:4.8 ※室温27℃、湿度60%を維持し続けたときの1日(24時間)あたりの除湿量適用畳数除湿可能面積の目安:50Hz/木造:4.5畳(8m2)、プレハブ:7畳(12m2)、鉄筋コンクリート:9畳(15m2)、60Hz/木造:6畳(10m2)、プレハブ:9畳(15m2)、鉄筋コンクリート:12畳(20m2)切タイマー1~8時間除湿機能除湿設定:40%・50%・60%・70%・連続
コンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ
スリーアップ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷日常に寄り添うコンパクト設計の除湿機。空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンパクト設計のコンプレッサー式除湿機。すっきりとした佇まいで置き場所を選ばす、高温時の湿気対策にも適した省エネ設計です。湿度は40%~70%の範囲で5%刻みに設定でき、いつでも快適な環境をキープ。おやすみ運転ではランプが減光し風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。木目調の大型ハンドルとキャスター付きで移動もスムーズ。扱いやすいサイズ感と空間に調和する北欧風のデザインで、日常にやさしく寄り添う一台です。用途除湿機付属品排水ホース仕様【手動ルーバー】0~90°材質ABS質量(kg)6.8色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)室温27℃/湿度60%:110/130・室温35℃/湿度80%:160/200タンク容量(L)1.7電源コード(m)2機能チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×18.3×37.5除湿能力(L/日)(50/60Hz)3/3.8除湿面積木造住宅:4畳(6m2)/5畳(8m2)、コンクリート住宅:8畳(13m2)/10畳(16m2)切タイマー1~8時間(1時間単位)【自動】12時間
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品







![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)