絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- アズワン(141)
- 三商(58)
- ケニス(31)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- ナリカ(21)
- JEIO TECH(20)
- SIBATA(柴田科学)(15)
- 大科電器(15)
- アサヒ理化製作所(11)
- ショウエイ(11)
- 増田理化工業(10)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- 日伸理化(9)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
- エスペック(7)
- scinics(サイニクス)(7)
- コクゴ(5)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- ブランドをもっと見る
特価

ウォーターバス
ヤマト科学¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から5日以内出荷ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。用途ウォーターバス付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96温度制御30~90℃温度調節液圧膨張式サーモスタット材質(槽内)ステンレス鋼板
ウォーターバス
ヤマト科学¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
ウォーターバス
ヤマト科学¥43,980税込¥48,3781台(1台)6日以内出荷ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
ウォーターバス
ヤマト科学¥169,800税込¥186,7801個(1個)翌日出荷小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
サーモメイト用 外部循環ノズル
ヤマト科学¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷投込式サーモメイトBF401/501に取り付けて、外部密閉系への循環が行えます。付属品ネオプレーンホース(内径Φ9mm・長さ3m)揚程(m)約1.8流量(L/min)約8
定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付)
ヤマト科学¥49,980税込¥54,9781台42日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200
ヤマト科学¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 Sオーブン用
ヤマト科学¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。材質/仕上ボンデ/銅板焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×600
定温恒温器用 架台 OT62-N
ヤマト科学¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OT42-N
ヤマト科学¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OH61-N
ヤマト科学¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OH41-N
ヤマト科学¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。