絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- アズワン(39)
- 三商(31)
- ナリカ(10)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- ケニス(8)
- JEIO TECH(7)
- アサヒ理化製作所(5)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 家田貿易(4)
- ADVANTEC(3)
- 日伸理化(3)
- 山本鍍金試験器(3)
- IKA(2)
- コーニング(2)
- scinics(サイニクス)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- サンプラテック(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ウォーターバス
ヤマト科学¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から5日以内出荷ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。用途ウォーターバス付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96温度制御30~90℃温度調節液圧膨張式サーモスタット材質(槽内)ステンレス鋼板
ウォーターバス
ヤマト科学¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)