絞り込み
最高温度(℃)
- 350(4)
- 380(1)
プレート寸法(mm)
- 170×170(4)
- 180×180(1)
ヒーター容量(W)
- 680
- 120(1)
- 160(1)
- 250(2)
- 400(2)
- 600(4)
- 750(2)
- 900(8)
- 1000(10)
- 1043(1)
- 1100(2)
- 1200(3)
- 1300(3)
- 1350(1)
- 1400(8)
- 1430(2)
- 1500(8)
- 2400(2)
- 3600(2)
- 4900(2)
- ヒーター容量(W)をもっと見る
材質(プレート)
- アルミニウム(4)
- セラミック(1)
ブランド
- アズワン(4)
- ケニス(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
350(4)
380(1)

ホットプレート(NINOS)
アズワン(2件のレビュー)¥69,900税込¥76,8901台当日出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
ホットプレート(NINOS)
アズワン¥59,900税込¥65,8901台当日出荷から翌々日出荷マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ
アズワン¥69,900税込¥76,8901個当日出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。仕様海外仕様電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)センサー【内部温度】K熱電対安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)温度設定範囲(℃)室温+10~350プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプFタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I
アズワン¥69,900税込¥76,8901個当日出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)寸法(mm)240×280×101電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)プレート寸法(mm)170×170安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度センサーK熱電対(内部)温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)ヒーター容量(W)680温度設定範囲(℃)室温+10~350アズワン品番1-4601-31-91プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプIタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
ホットプレート
ケニス¥52,980税込¥58,2781個11日以内出荷プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング













![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)