絞り込み
最高温度(℃)
  • 80(2)
  • 250(2)
  • 260(1)
プレート寸法(mm)
  • 150×100(1)
  • 200×190(1)
  • 200×200(1)
  • 300×300(1)
  • 338×238(1)
  • 450×300(1)
ヒーター容量(W)
  • 50(1)
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 500(1)
  • 900(1)
  • 1100(1)
材質(プレート)
  • アルミニウム(1)
  • ステンレス(2)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(66)
  • MSAファクトリー(22)
  • 畑電機製作所(11)
  • 日伸理化(8)
  • 増田理化工業(7)
  • アサヒ理化製作所(5)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • ADVANTEC(4)
  • IKA(4)
  • ケニス(4)
  • ライスター・テクノロジーズ(4)
  • 日本フリーザー(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 桐山製作所(2)
  • 三商(2)
  • 坂口電熱(2)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
  • DLAB(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
80(2)
250(2)
260(1)
  • 中温度ホットプレート TGK(東京硝子器械)

    中温度ホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
    温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304電源AC100V 50/60Hz 2A温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
  • Fineホットプレート TGK(東京硝子器械)

    Fineホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
    使用温度範囲(℃)50~250プレート寸法(mm)338×238×25H温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)使用環境5~35℃、Rh80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御温度設定1℃単位
  • Fineデジタル式ホットプレート TGK(東京硝子器械)

    Fineデジタル式ホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
    温度設定範囲(℃)0~260使用温度範囲(℃)50~250ヒーター容量(W)500プレート寸法(mm)200×200×25材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げTGK品番0692 61 05 01型式FHP-200AS質量(kg)4.7外形寸法(mm)254×266×160電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)使用環境温度(℃)5~35調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御使用環境湿度(%)80以内温度設定1℃単位
  • 薄型中温度プレート TGK(東京硝子器械)

    薄型中温度プレート

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
    使用温度範囲(℃)(室温+5)~80精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304ヒーターマイカヒーター電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター(W)30/50使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
実験研究用ホットプレート