絞り込み
適合容量(mL)
- 10(1)
- 50(2)
- 100(5)
- 200(8)
- 300(9)
- 500(8)
- 1000(8)
- 2000(7)
- 3000(6)
- 5000(7)
- 10000(4)
電気容量(W)
- 50(2)
- 100(7)
- 150(3)
- 180(8)
- 200(9)
- 250(7)
- 300(4)
- 400(8)
- 500(7)
- 600(6)
- 700(6)
- 1200(5)
ブランド
- 大科電器
- アズワン(29)
- トレンドサイン(11)
- 東京技術研究所(9)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- TRUSCO(4)
- ケニス(4)
- 桐山製作所(2)
- climbing(クライミング)(1)
- 野中理化器製作所(1)
- ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(1)
「適合容量(mL)」から絞り込む
50(2)
100(5)
200(8)
300(9)
500(8)
1000(8)
2000(7)
3000(6)
5000(7)
10000(4)

マントルヒーター(ビーカー用)
大科電器(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から23日以内出荷ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。電源2P最高温度(℃)450電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)
大科電器¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
フラスコ用マントルヒーター AF型
大科電器¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付)
大科電器¥35,900~税込¥39,490~1個6日以内出荷から33日以内出荷入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
フラスコ用マントルヒーター AFS型(3段切替付)
大科電器¥42,900~税込¥47,190~1個6日以内出荷から31日以内出荷MAX450℃。金属ケース入り3段切替スイッチ付マントルヒーターで3様の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を併用下さい。
ビーカー用マントルヒーター GBS型(3段切替付)
大科電器¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から21日以内出荷MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。
ビーカー用マントルヒーター GBR型(入力調整器付)
大科電器¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷から33日以内出荷MAX450℃。入力調整器付ですので、さまざまな温度が得られます。入力範囲は20%~100%まで広い範囲のコントロールが得られます。
フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ
大科電器¥41,900~税込¥46,090~1台17日以内出荷から18日以内出荷入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ
大科電器¥41,900~税込¥46,090~1台17日以内出荷から18日以内出荷入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。