絞り込み
ブランド
- Protherm(プロサーム)
- アズワン(51)
- アサヒ理化製作所(16)
- 日陶科学(13)
- シリコニット(10)
- ケニス(6)
- 城田電気炉材(4)
- 畑電機製作所(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ADVANTEC(3)
- 三商(3)
- ナリカ(3)
- デンケン・ハイデンタル(KDF)(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- 山田電機(2)
- スノル(2)
- 旭製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- ブランドをもっと見る

プログラム管状炉
Protherm(プロサーム)¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷から76日以内出荷低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。最高1300℃までの温度タイプ、および加熱長、対応炉心管外径から選択できます。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。用途金属材料の焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験仕様温度調節器:OMRON E5EC-T 256ステップ(昇温速度+維持時間, 32ステップ x 8プログラム)電源(V)AC200ケーブル長(m)2.5温度センサーS型セラミックシース付き熱電対安全機能ヒーター遮断スイッチ、熱電対断線時通知機能
炉芯管
Protherm(プロサーム)¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から46日以内出荷管状炉用の石英炉心管です。用途金属材料の、焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験
ガスタイトフランジ
Protherm(プロサーム)¥189,800~税込¥208,780~1個46日以内出荷管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。材質SUS304
雰囲気・真空配管セット
Protherm(プロサーム)¥899,800税込¥989,7801個46日以内出荷OSK 481TVシリーズ管状炉を雰囲気炉、真空炉にアップグレードするキットです。用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。ガスタイトフランジに接続するための、真空弁、真空ポンプ、連成計、配管、ボールバルブ、N2流量計、Ar流量計、チラーを含みます。