絞り込み
ブランド
- 三商
- アズワン(11)
- アサヒ理化製作所(5)
- ケニス(4)
- 城田電気炉材(4)
- ナリカ(3)
- Protherm(プロサーム)(3)
- CC印(ニッカトー)(2)
- シリコニット(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 山田電機(1)
- 畑電機製作所(1)

デジタル温度コントローラー
三商¥79,980~税込¥87,978~1個6日以内出荷から41日以内出荷独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A
サーモライン
三商¥369,800~税込¥406,780~1個6日以内出荷真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。使用温度範囲(℃)100~1100電源(V)AC100(50/60Hz)
卓上型電気炉
三商¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。熱効率に優れたセラミック製チャンバー。灰化用途などに最適な排気ポート。熱電対保護機能搭載。背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。質量(kg)16.8容量(L)炉内:2電源AC100V 7.5A 750W温度精度±0.4℃(1000℃時)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100温度制御方式PID制御設定温度範囲100~1100℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御