絞り込み
ブランド
- ケニス
- アズワン(51)
- アサヒ理化製作所(16)
- 日陶科学(13)
- シリコニット(10)
- 城田電気炉材(4)
- 畑電機製作所(4)
- Protherm(プロサーム)(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ADVANTEC(3)
- 三商(3)
- ナリカ(3)
- デンケン・ハイデンタル(KDF)(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- 山田電機(2)
- スノル(2)
- 旭製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- ブランドをもっと見る
特価

生体溶解性セラミックファイバーブランケット
ケニス(8件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1枚当日出荷生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。仕様温度グレード/1200℃
BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク
ケニス(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
ガラス繊維テープ
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。厚さ(mm)0.18長さ(m)30使用温度(℃)400以下
ガラス繊維クロス
ケニス¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷ガラス繊維を製織したもので、耐熱性電気絶縁材・一般用断熱材等に使用できます。寸法(mm)1000×1000×0.2使用温度(℃)400以下
生体溶解性セラミックファイバーボード
ケニス¥20,980~税込¥23,078~1枚7日以内出荷生体溶解性繊維に有機および無機バインダーを加えて板状に成形した高温用断熱ボードです。 高温電気炉の内張や炉床板、各種燃焼室の内張に使用できます。用途高温電気炉の内張や炉床板、各種燃焼室の内張仕様温度グレード/1200℃
セラミック電気管状炉
ケニス¥259,800~税込¥285,780~1個(1個)14日以内出荷から30日以内出荷最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。電源(V)AC100温度範囲(℃)常温~1000限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1100℃)