絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6800
- 1500(2)
- 3000~8000(3)
- 3000~8500(5)
- 4000(2)
- 5000(2)
- 5000~5800(2)
- 6000(2)
- 6500(2)
- 7600(3)
- 8000(8)
- 8500(17)
- 9000(8)
- 10000(22)
- 10000~13000(4)
- 11000(7)
- 12000(6)
- 13000(4)
- 14000(7)
- 16000(2)
- 30000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
穴径(Φmm)
- 15(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(2)
厚さ(mm)
- 6(1)
充電時間
- 30~45分未満(2)
30~45分未満
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ

14.4V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等全長(mm)302質量(kg)1.8(蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約21/約30(実用充電/満充電)充電池タイプ冷却機能付適合バッテリーBSL1460
充電式ランダムオービットポリッシャ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)