絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6800
- 1500(2)
- 3000~8000(3)
- 3000~8500(5)
- 3000~9000(1)
- 3400~9800(1)
- 4000(モード1)、5000(モード2)、6000(モード3)、7200(モード4)(1)
- 5500(1)
- 6000(2)
- 6500(2)
- 6600(1)
- 7000(1)
- 7200(2)
- 8000(8)
- 8500(17)
- 9000(2)
- 9500(1)
- 10000(13)
- 11000(2)
厚さ(mm)
- 6(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
30~45分未満
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)

14.4V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等全長(mm)302質量(kg)1.8(蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約21/約30(実用充電/満充電)充電池タイプ冷却機能付適合バッテリーBSL1460
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン