絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
振動部(直径×長さ)(mm)
- 59×420
- 25×221(1)
- 28×200(1)
- 43×255(1)
- 43×277(1)
- 50×400(1)
- 52×287(1)
- 52×304(1)
- Φ27(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター
BOSCH(ボッシュ)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。振動を最小限に抑えるハンドルで快適に作業できます。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。平面での作業に最適な0.65mのウィップとD型ハンドルの組み合わせです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1212×98×238ホース長さ(m)0.65防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600