絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36
- 18(6)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
充電時間
- 30分未満(1)
- 45~60分未満(1)
振動数(min-1)
- 12000(2)
- 15200(1)
- 15500(1)
振動部(直径×長さ)(mm)
- 28×200(1)
- 43×255(1)
- 43×277(1)
- 52×287(1)
- 52×304(1)
ブランド
- エクセン(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
エクセン・HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(6)
36
その他(1)

36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き質量(kg)4.2(蓄電池装着時)形式フレキタイプモータータイプブラシレスモーター直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825振動数(min-1)12000/15200(12000/15200回/分)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109アズワン品番65-0294-47標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
36V コードレスかくはん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥52,980税込¥58,2781台欠品中「手軽に速く、ムラのない仕上がり」 AC100V品を超える速さをコードレスで 従来製品より1.2倍のかくはんスピード! 定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。 高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能 本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載 電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途塗料・モルタルなどのかくはん質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)
コードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプ
エクセン¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷高電圧40Vリチウムイオンバッテリーを採用したコードレスバイブレータです。用途生コンクリート打設時に。電圧(V)DC36(40)振動数(min-1)標準モード: 12000、パワーモード:15500振動部(直径×長さLmm)28×200固有振動数(Hz)200充電時間(分)45(バッテリーBL4040 を充電器DC40RA で充電した場合)
水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ
エクセン¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番717-8475寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2541長さ(m)フレキ:2電圧(V)DC36(40max)
水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ
エクセン¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番718-4896寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2041長さ(m)フレキ:1.5電圧(V)DC36(40max)
コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部
エクセン¥259,800~税込¥285,780~1本3日以内出荷背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。 バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。 軽量化と小型化を実現しました。 長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。 コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。用途コンクリート打設として。電圧(V)36ホース径(Φmm)33振動数範囲(Hz)200