絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
充電時間
- 3~4時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 5(1)
ブランド
- KTC
- マキタ(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- GENTOS(12)
- 日動工業(5)
- ミルウォーキーツール(4)
- EARTH MAN(3)
- カスタム(3)
- DEWALT(3)
- YARD FORCE(3)
- エスコ(2)
- 大橋産業(BAL)(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ハスクバーナ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アルミス(2)
- ゼノア(2)
- WAKA(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

コードレスブローガンセット
KTC¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷洗車後の水滴の除去や清掃に便利なコードレスタイプのブローガン。4段階風速モードと強風モードで、水滴や埃をしっかり吹き飛ばします。手元操作で風速の切り替えが可能です。スタートボタンと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できます。バックライト付きディスプレイパネル。セット内容本体×1、増幅ノズル×1、バッテリーパック(JBE18050L)×1、リチウムイオン専用充電器(JHE180L)×1、専用樹脂ケース×1幅(mm)95全長(mm)210質量(kg)3.0(本体+バッテリー:1.3)高さ(mm)312ケース寸法(mm)W365×D287×H190バッテリーリチウムイオン:18.0V/5.0Ahバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18最大風速(m/s)51(強風モード時)充電時間(分)約180(充電環境により変化あり)
コードレスブローガン本体
KTC¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷最大約51m/sの圧倒的な風速で軽量コンパクト。洗車後の水滴の除去から清掃・メンテナンス作業まで、幅広く使えるコードレスブローガン。風速調整ボタンを押すことで4段階の風速モードと強風モードを切り替えが可能。広範囲箇所から細かい隙間の水滴の排出、清掃後の車内の吐き出し、清掃作業の作業時間を大幅に短縮。軽くて扱いやすい約1.3kg(本体+バッテリー)の軽量設計で作業の負担を軽減。3つの操作ボタンをハンドル部前面に配置している為、作業中の風速の切り替えもスムーズに行える。吸気口が大きく、大量の空気を高圧で吸込むことにより、空気を高速で排出。増幅ノズルは取り外し可能。暗所作業に便利なLEDライト付き。バックライト付きで暗所作業でも見やすく、手元で風速やバッテリーレベルの確認ができる視認性の良いディスプレイパネル。バッテリーパックの正面のチェックボタンで残量の確認可能。用途洗車後の水分・水滴除去、チリ・埃の清掃