絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(3)
  • 10.8(45)
  • 12(6)
  • 14.4(24)
  • 18(170)
  • 36(51)
  • 40(1)
  • その他(26)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.0025(1)
  • 1.3(4)
  • 1.5(17)
  • 2(20)
  • 2.5(35)
  • 2.6(1)
  • 3(14)
  • 3.0(1)
  • 4(11)
  • 5(46)
  • 5.0(2)
  • 6(35)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • -(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 0~3500(4)
  • 0~3800(2)
  • 500~3500(2)
  • 1400(2)
  • 2200(3)
  • 2400(5)
  • 2500(10)
  • 2600(2)
  • 2700(3)
  • 2800(7)
  • 2900(2)
  • 3000(21)
  • 3100(4)
  • 3200(8)
  • 3300(6)
  • 3500(4)
  • 3800(3)
  • 4100(3)
  • 6000(5)
  • 6600(2)
保証期間
  • 1年間(2)
  • 2年間(3)
  • 3か月(1)
  • 6か月(2)
  • その他(3)
充電時間
  • 1時間未満(10)
  • 1~2時間未満(35)
  • 3~4時間未満(4)
  • 5~6時間未満(1)
  • 30分未満(52)
  • 30~45分未満(32)
  • 45~60分未満(22)
  • その他(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(113)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(59)
  • BOSCH(ボッシュ)(44)
  • オグラ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ミルウォーキーツール(14)
  • 京セラインダストリアルツールズ(14)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • DIAMOND(12)
  • BLACK&DECKER(11)
  • サンワ(電動工具)(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • エスコ(5)
  • SHINKO(新興製作所)(5)
  • ダイア(5)
  • FESTOOL(4)
  • EARTH MAN(3)
  • アーム[作業工具](3)
  • アサダ(3)
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・オグラ・Panasonic(パナソニック)・ミルウォーキーツール・京セラインダストリアルツールズ・アイリスオーヤマ・DIAMOND・BLACK&DECKER・サンワ(電動工具)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・エスコ・SHINKO(新興製作所)・ダイア・FESTOOL・EARTH MAN・アーム[作業工具]・アサダ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
    ストローク(mm)13切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)22質量(kg)2.5※バッテリ含む電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト切断能力(mm)パイプ外径130切断能力(mm)木材厚さ255ストローク数(min-1[回/分])31001充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式レシプロソー18V用 本体のみ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
    用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72ストローク数(min-1)0~3000ストローク幅(mm)15適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)販売区分業務用
  • 充電式ハサミ パオック

    充電式ハサミ

    パオック(8件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
    セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器使用温度範囲(℃)10~40電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah本体質量(g)約285切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3ストローク数(min-1[回/分])10000回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000定格入力(VA)10バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)3.6定格二次電流(A)充電器/0.5モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当充電器電圧(V)定格/AC100充電器周波数定格/50/60Hz電池寿命充放電 約300回充電器質量(g)約230充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)定格出力電圧(V)DC7.5刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
    仕様LEDライト付、無段変速ストローク(mm)13質量(kg)1.1対応材質鉄工用/木工用/樹脂用切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)充電時間(分)50適合バッテリーA-48692
  • 76ミリ充電式コンパクトカッタ マキタ

    76ミリ充電式コンパクトカッタ

    マキタ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
  • 充電式ジグソー マキタ

    充電式ジグソー

    マキタ(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)23切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~3000切断能力(mm)アルミ板20
  • 充電式マルチカッタ マキタ

    充電式マルチカッタ

    マキタ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
    質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m充電時間(分)約22適合バッテリーA-59863,A-59841
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
  • 充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー オグラ

    充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー

    オグラ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番123-4458適合機種HSC-20BLN、HSC-25BLN刃数24質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])2200刃厚(mm)1.5バッテリー電圧(V)18外径(mm)110穴径(mm)7
  • EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN

    EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    無段変速 ブレーキ付
    用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1ストローク(mm)約13質量(kg)約1ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)バッテリー電圧(V)14.41インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山モーター電圧(V)DC14.4刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
  • 40Vmax 充電式レシプロソー マキタ

    40Vmax 充電式レシプロソー

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)32切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)40
  • 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。
    用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
  • 85ミリ充電式マルノコ マキタ

    85ミリ充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
    質量(kg)1.5(バッテリー含む)電源(V)直流10.8回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
    切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    66,980税込73,678
    1台
    欠品中
    付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)22切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3100バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)20切断能力(mm)パイプ外径130切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)直流18
  • 充電式ボードカッタ マキタ

    充電式ボードカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
    用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3ストローク(mm)6質量(kg)1.9(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)切断能力(mm)木材15バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~6000バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m切断能力(mm)石膏ボード30
  • 充電式全ネジカッタ マキタ

    充電式全ネジカッタ

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
    付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
  • 36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスセーバソー CR36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ストローク(mm)32質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
  • 充電式ジグソー マキタ

    充電式ジグソー

    マキタ(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
    ストローク(mm)26本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208刃の種別Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])800~3500バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
  • 充電式ポータブルバンドソー マキタ

    充電式ポータブルバンドソー

    マキタ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
    用途各種鋼材、鋼管の切断に!仕様無段変速、LEDライト付質量(kg)6.5(バッテリ含む)本体寸法(mm)508×231×302ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120バッテリーリチウムイオン(BL1830)ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本カーボンブラシ呼び番号430充電時間(分)約22
  • 充電式マルノコ マキタ

    充電式マルノコ

    マキタ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
    用途各種木材、合板を素早く切断。全長(mm)300質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)適合バッテリーA-48692
  • 36V コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスセーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード。6.0Ahバッテリ2個付
    付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)3.7(バッテリ含)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18ストローク数(min-1)3000ストローク幅(mm)32
  • 充電式ポータブルバンドソー(本体のみ)小型 マキタ

    充電式ポータブルバンドソー(本体のみ)小型

    マキタ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型バンドソー
    質量(kg)3.8最大切断能力(mm)66
  • 3.6V リチウムマルチカッター BLACK&DECKER

    3.6V リチウムマルチカッター

    BLACK&DECKER
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
    付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)トラスコ品番818-7822質量(g)約325回転数(min-1[r.p.m])190最大トルク(N・m)6チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)38バッテリーリチウムイオンチャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)バッテリー電圧(V)DC 3.6作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)充電時間(時間)約3最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155
  • 充電式レシプロソー 本体 マキタ

    充電式レシプロソー 本体

    マキタ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
    用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13本体寸法(mm)376切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)変速段数無段
  • 150ミリ充電式チップソーカッター マキタ

    150ミリ充電式チップソーカッター

    マキタ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5回転数(min-1[回/分])4200
  • 充電式ニブラ マキタ

    充電式ニブラ

    マキタ(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
    機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])1900切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5
  • 165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ

    165mm充電式マルノコ 本体のみ

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
  • 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ

    125ミリ充電式防じんマルノコ

    マキタ
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    充電式防じんマルノコ(18V)。自己集じん可能なダストボックス仕様。「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップの高能率。◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ。「自己集じん」可能なダストボックス仕様。◆サイディングボードを高能率切断。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付。高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせ。ハイスピードモード:ランプ消灯。高トルクモード:緑色点灯。過負荷時:緑色点滅。◆精度が高まる最適バランス。◆リフォームにも活躍。最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆集じん接続可能。ダストボックスのダストキャップを外して、集じん機接続も可能。◆「自己集じん」可能、高い集じん効率を実現。チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減、浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。◆別販売品のダストカバーに付け替え可能。◆その他特長。・防滴・防じん「アプト」。・ブロワ機能。・LEDライト
    付属品六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)(バッテリ含む)2.8タイプダストボックス仕様電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47外径(mm)125内径(mm)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)267×186×245
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)13切断能力(mm)パイプ50ストローク数(min-1[回/分])0~3000
  • 充電式ケーブルカッタ マキタ

    充電式ケーブルカッタ

    マキタ
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト長さ(mm)116バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40最大切断径(Φmm)50
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
    用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(mm)376切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本充電時間(分)22(目安)変速段数無段
  • コードレスマルチカッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチカッター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
    用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
  • 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20保証期間2年間蓄電池電圧(V)36
  • 125ミリ充電式マルノコ マキタ

    125ミリ充電式マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
  • 充電式ストレートシャー マキタ

    充電式ストレートシャー

    マキタ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
    本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])4300バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250
切断