絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 14.4(2)
  • 18(2)
最大トルク(N・m)
  • 120
  • 3(10)
  • 5(14)
  • 10(12)
  • 25(12)
  • 30(11)
  • 35(12)
  • 40(27)
  • 50(11)
  • 60(9)
  • 80(15)
  • 90(9)
  • 110(14)
  • 140(13)
  • 150(8)
  • 155(11)
  • 160(8)
  • 170(10)
  • 180(10)
  • 200(8)
  • 300(11)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
  • 5.0(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0(2)
  • 2200(1)
  • 2300(1)
  • 2450(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
エスコ・アイリスオーヤマ・Panasonic(パナソニック)・SHINKO(新興製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトドライバー SHINKO(新興製作所)

    インパクトドライバー

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。
    付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本質量(kg)1.08(バッテリー含む)タイプバッテリータイプ電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)45最大トルク120N・m打撃数(min-1)0~3000適合バッテリーLBP-1015A使用充電器LBC-1015
  • 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(0.88kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器、ビットセット(10種)適合【ビット】6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応質量(g)880定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[回/分])0~3100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×218連続使用時間(分)約40(無負荷での連続動作時間)バッテリー容量(Ah)1.5適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)・両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
  • インパクトドライバー(充電式) エスコ

    インパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    100,800税込110,880
    1台
    翌日出荷
  • インパクトドライバー(充電式) エスコ

    インパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    96,500税込106,150
    1台
    翌日出荷
  • 充電インパクトレンチ(セット品) Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ(セット品)

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/ブレーキ付/打撃力一定機能/電源自動停止機能/電池残量ランプ回転数0~2300回転/分RoHS指令(10物質対応)対応
締付/穴あけ(充電工具)