絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(3)
- 18(1)
最大トルク(N・m)
- 38
- 3(9)
- 5(11)
- 10(13)
- 25(12)
- 35(11)
- 40(25)
- 50(12)
- 60(9)
- 80(14)
- 90(9)
- 110(14)
- 140(13)
- 150(8)
- 155(11)
- 160(8)
- 165(8)
- 170(11)
- 180(14)
- 200(8)
- 300(11)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~400(1)
- 0~1400(1)
- 1400(2)
- 1700(1)
充電時間
- 1時間未満(1)
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(3)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ

10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付蓄電池電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) 普通ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)モーター直流モーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35
充電式ドライバドリル 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷ヘッド長 149mmでコンパクト&取り回しやすい。 軽量1.1kg (バッテリーBSL1250MT装着時)。 20段クラッチ機能を搭載し、締付けトルクを調整可能。 キーレスチャック (最大把握径 10mm)。 LEDライト付。用途電気工事・設備工事に最適ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) アルミ12
充電式振動ドライバドリル 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷ヘッド長 181mmでコンパクト&取り回しやすい。 軽量1.2kg (バッテリーBSL1220M装着時)。 20段クラッチ機能を搭載し、締付けトルクを調整可能。 モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応。 キーレスチャック (最大把握径 10mm)。 LEDライト付。無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm) モルタル8モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm充電器形名UC12SL