絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大トルク(N・m)
- 52
- 3(9)
- 5(11)
- 10(13)
- 25(12)
- 35(11)
- 40(25)
- 50(12)
- 60(9)
- 80(14)
- 90(9)
- 110(14)
- 140(13)
- 150(8)
- 155(11)
- 160(8)
- 165(8)
- 170(11)
- 180(14)
- 200(8)
- 300(11)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1650(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
ブランド
- BLACK&DECKER(1)

18Vブラシレス振動ドリルドライバー
BLACK&DECKER¥21,980税込¥24,1781台当日出荷高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。最大締付トルク(N・m)52無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1650、低速:0~420打撃数(min-1[回/分])高速:0~28050、低速:0~7140電圧(V)18バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13質量(kg)1.6付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617定格電圧(V)18モーターブラシレスモーターバッテリー電圧(V)18作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ