絞り込み
容量(L)
- 0.6~0.8未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(1)
- 5~6未満(14)
- 6~7未満(1)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(25)
- 20~30未満(19)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 900~1000未満(1)
ブランド
- モノタロウ(5)
- Meltec(大自工業)(23)
- EMERSON(エマーソン)(18)
- エスコ(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
- 田巻製作所(9)
- 大橋産業(BAL)(8)
- 土井金属化成(7)
- サンピース(3)
- ニッカリ(3)
- FMTジャパン(リタプラス)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- 大澤ワックス(2)
- エナジーギア(2)
- 矢澤産業(2)
- セフティー3(1)
- 日本緑十字社(1)
- JUSTRITE(1)
- X-EUROPE(1)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ガソリン・軽油携行缶
軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません
商品豆知識

ガソリン携行缶 油漏れ防止仕切板付き
田巻製作所¥6,798税込¥7,4781台15日以内出荷油漏れ防止仕切板付き。JIS適合 内面:防錆処理鋼板 外面:高級塗装。注ぎ口が角にある為、注ぎやすい設計になっています。用途ガソリン、オイルの運搬、備蓄に!寸法(mm)369×258×238収納量18L危険物の類別非危険物
燃料運搬容器
FMTジャパン(リタプラス)¥539,800~税込¥593,780~1台10日以内出荷から14日以内出荷危険物取扱資格・免許不要で使用可能。UN規格を取得した、消防法適合の給油機能付き運搬容器。オートストップガンを搭載。満タンになったら自動で注油ストップ危険物の類別非危険物
10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)
エスコ¥15,600税込¥17,1601セット当日出荷液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg危険物の類別非危険物
携行タンク
KIJIMA(キジマ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷安全携行タンク 鋼板に特殊表面処理を施したボンデ鋼板を使用しタンク内を非常に錆びにくくし、 表面は更にメラミン焼付け塗装のローズレッド、内部に仕切板を使用し横揺れを 防止しました。(消防法適合品)色ローズレッド危険物の類別非危険物
10L 燃料携行缶(横型/OD色)
エスコ(1件のレビュー)¥12,100税込¥13,3101個当日出荷容量(L)10エスコ品番EA991HB-21Aサイズ345×160×275(H)mm危険物の類別非危険物
プロテクター(No.1653用)
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個4日以内出荷ガソリン携行缶補修部品。交換などの補修用。材質PVC質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.5×430.5×4.6危険物の類別非危険物
プロテクター(No.1651・1652用)
大橋産業(BAL)¥299税込¥3291個7日以内出荷ガソリン携行缶補修部品。交換などの補修用。材質PVC質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250.3×401.4×4.6危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶
UNION(ユニオン産業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷タンクの取っ手が握りやすい 斜めの給油口で安定した給油 注ぎやすく注ぎ残しを解消仕様国際規格 ISO 90011認証修得・第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ・型式試験確認済 消防法適合品材質電気亜鉛メッキ鋼板色赤容量(L)10板厚(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429.5×306.5×177危険物の類別非危険物
携行缶替ノズル 5L・10L・20L用
田巻製作所¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ガソリン携行缶用パーツ。交換用・ガソリン携行缶ノズル用途エアダスターガンの交換用ノズルとして。本体寸法(mm)390×35×35本体質量(g)80危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用 Oリングセット
田巻製作所¥199税込¥2191個(1セット)5日以内出荷ガソリン携行缶用パーツ。交換用・ガソリン携行缶Oリングセット用途ガソリン携行缶の補修・部品交換に。本体寸法(mm)30×8×8本体質量(g)3危険物の類別非危険物
エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキン
EMERSON(エマーソン)¥1,198税込¥1,3181セット(3枚)8日以内出荷ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキン、EM-205Aです。対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。対応タイプ:EM-205危険物の類別非危険物入数パッキン3組(キャップ/ノズル共用)
エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用キャップ
EMERSON(エマーソン)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用キャップ、EM-205Cです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。材質アルミタイプ(対応)EM-205危険物の類別非危険物数量(個)1
ガソリン携行缶(UN適合品)
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
タンク口セット
イケダ商会¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷給油及び吸水タンク用としてブリッジに取り付け、タンクとは2インチのゴムホースまたは耐油ビニールホースで連結してホースバンドで締めます。用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。取付給油ノズルによるチェーン破損防止のため、本体チェーン取付金具が手前(正面)になるように固定して下さい。危険物の類別非危険物構成部品タンク口カバー・フタF-1Cネジ(P3)パッキン付・A-05本体・N-1J(ナット)
燃料運搬容器
FMTジャパン(リタプラス)¥539,800~税込¥593,780~1台10日以内出荷アドブルー(尿素水)運搬容器仕様●ポンプ電圧:24V DC●注油ホース長:4m付属品流量計、オートストップガン吐出量(L/min)30危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶
エナジーギア¥3,498税込¥3,8481缶(5L)4日以内出荷農耕機や草刈り機、バイク等に。場所を取らない重ね置き対応。KHK認証品。用途車の保安用品材質亜鉛メッキ鋼板/アルミ合金/PE幅(mm)410色赤高さ(mm)140奥行(mm)260タンク容量(L)5危険物の類別非危険物
キャップ・給油ノズル用パッキン
Meltec(大自工業)¥289税込¥3181個4日以内出荷ガソリン携行缶専用補修パーツ適合ガソリン携行缶:FK-01、FK-02、FK-03材質ゴム質量(g)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×93×3危険物の類別非危険物
灯油缶
土井金属化成¥23,980税込¥26,3781箱(20個)当日出荷から翌日出荷灯油の少容量の小分けに便利です。用途灯油専用缶として材質ポリエチレン、NBR幅(mm)275高さ(mm)230質量(g)550奥行(mm)145容量(L)約6口径(Φmm)50危険物の類別非危険物
ガソリン缶エア抜き栓ヘッダー付
土井金属化成¥5,998税込¥6,5981箱(12個)9日以内出荷GC-3~GC-20共通セット部品です。トラスコ品番246-5747材質鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)25奥行(mm)19危険物の類別非危険物
ガソリン缶キャップヘッダー付
土井金属化成¥6,998税込¥7,6981箱(12個)4日以内出荷GC-3~GC-20共通セット部品です。トラスコ品番246-5746材質鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)40奥行(mm)60危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付
土井金属化成¥5,998税込¥6,5981箱(12個)当日出荷土井金属製ガソリン缶専用部品です。トラスコ品番246-5745材質ポリエチレン、ニトリルゴム幅(mm)53高さ(mm)330質量(g)45奥行(mm)53ノズル長(mm)330危険物の類別非危険物
セーフティ缶 タイプ2
JUSTRITE(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。 揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。 底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。 液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。 アースコード(別売)をご使用いただけます。 流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。 フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。規格FM、UL、ULC材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)色赤危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用 ドラム口金
田巻製作所¥299税込¥3291個5日以内出荷ガソリン携行缶用パーツ。交換用・ガソリン携行缶口金用途ガソリン携行缶の補修・部品交換に。本体寸法(mm)30×30×15本体質量(g)20危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用 エアー抜き
田巻製作所¥299税込¥3291個5日以内出荷ガソリン携行缶用パーツ。交換用・ガソリン携行缶エアー抜き用途ガソリン携行缶の補修・部品交換に。本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)14危険物の類別非危険物










![[EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819239-210511-02.jpg)






















![[EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819223-210511-02.jpg)