絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング(1)
引火点(℃)
  • 138
  • 80(2)
  • 118(1)
  • 162(1)
  • 164(1)
  • 172(1)
  • 185(1)
  • 220(1)
  • 223(1)
  • 224(1)
  • 228(1)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 240(1)
  • 243(1)
  • 244(1)
  • 266(1)
  • 270(1)
  • 285(1)
  • 320(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧作動油添加剤 旭エンジニアリング

    油圧作動油添加剤

    旭エンジニアリング
    37,980税込41,778
    1缶(3.8kg)
    4日以内出荷
    シール、Oリングを更生し、油漏れを防止しポンプ寿命を延長します。 摩耗、摩擦を減少させ錆と腐食を防止します。 キャビテーションやスポンジ状操作を防ぎます。
    使用方法石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に5%添加して下さい。粒度14.88(cst/40℃)比重0.93(15.6℃)引火点(℃)138臭気特有外観淡褐色液体内容量(kg)3.8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3800mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
工業用潤滑油
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
工業用潤滑油 引火点(℃):138 【通販モノタロウ】 スプレー・オイル・グリス