絞り込み
粘度
- 22(1)
ブランド
- コスモ石油(1)
内容量(L)
- 20(1)
適合
- 油圧機器(1)
引火点(℃)
- 206
- 168(2)
- 172(3)
- 182(2)
- 210(2)
- 216(4)
- 220(4)
- 224(3)
- 228(4)
- 230(5)
- 238(4)
- 240(4)
- 242(5)
- 244(4)
- 246(4)
- 250(4)
- 252(3)
- 256(4)
- 258(3)
- 266(3)
- 270(3)
- 引火点(℃)をもっと見る
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

コスモ ハイドロHV
コスモ石油(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781缶(20L)4日以内出荷省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。適合範囲油圧作動危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性