絞り込み
粘度
  • 46(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • モレスコ(MORESCO)(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 20(1)
適合
  • ポンプ(1)
  • 油圧機器(1)
引火点(℃)
  • 235
  • 80(2)
  • 118(1)
  • 138(1)
  • 162(1)
  • 164(1)
  • 172(1)
  • 185(1)
  • 223(1)
  • 224(1)
  • 228(1)
  • 229(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 242(1)
  • 243(1)
  • 244(1)
  • 266(1)
  • 270(1)
  • 285(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ

    油圧作動油 ハイドロリックオイル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
    用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 高真空ポンプ油(ネオバック) S モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油(ネオバック) S

    モレスコ(MORESCO)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1L)
    当日出荷
    低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
    用途油拡散ポンプ容量(L)1適合範囲ポンプ蒸発潜熱約210J/g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油