カテゴリ
絞り込み
粘度
- 10(4)
- 15(2)
- 100(1)
- その他(1)
ブランド
- AZ(エーゼット)(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- BOLL(2)
- GA(グリーンエース)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SK11(2)
- TAKAGI(高儀)(1)
- マキタ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
内容量(L)
- 0.1
- 0.04(2)
- 0.05(3)
- 0.118(2)
- 0.12(2)
- 0.2(6)
- 0.22(2)
- 0.25(6)
- 0.3(12)
- 0.4(4)
- 0.42(6)
- 0.5(15)
- 0.95(2)
- 1(62)
- 2(9)
- 4(63)
- 10(4)
- 16(7)
- 18(92)
- 20(35)
- 内容量(L)をもっと見る
適合
- その他(1)
- 一般機械(1)
- 油砥石(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

ステンレス用ドリルオイル
AZ(エーゼット)(15件のレビュー)¥599税込¥6591本(100mL)当日出荷切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。 加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。用途ステンレス材の切削加工成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具ドリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ハンマーオイル
AZ(エーゼット)(32件のレビュー)¥399税込¥4391本(100mL)当日出荷潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに適合範囲ハンマー粘度ISO VG100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイルストーン専用油
SK11(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷オイルストーン潤滑油用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。成分鉱物油100%容量(mL)100質量(g)120適合範囲オイルストーン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145粘度ISO10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
シリコンオイル
GA(グリーンエース)(27件のレビュー)¥729税込¥8021本(100mL)当日出荷耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に成分シリコンオイル色無色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)-50~+250容器仕様PETノズル粘度100CS危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(7件のレビュー)¥499税込¥5491本(100mL)当日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲアズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LISO粘度グレードISOVG15RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
非鉄金属専用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥479税込¥5271本(100mL)当日出荷から翌々日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ISO粘度グレードISO VG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
空気工具専用油
SK11¥849税込¥9341本当日出荷エアーツールのメンテナンスの必需品です。エアーツールの使用前、使用後に数滴入れることで、内部が錆びるのを防ぎます。用途エアーツールメンテナンスオイル。材質石油系炭化水素油内容量(mL)100危険物の類別非危険物
家庭用万能油
BIGMAN(ビッグマン)¥319税込¥3511本4日以内出荷主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40質量(g)110内容量(mL)100粘度ISO VG 10保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
高圧洗浄用 ポンプオイル
京セラインダストリアルツールズ¥989税込¥1,0881個(100mL)当日出荷ポンプを潤滑や冷却するためオイルです(高圧洗浄機用)用途ポンプの潤滑や冷却内容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
天然椿油100%
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷添加物無しの天然椿油100%。用途100%天然椿油で植物や肌にやさしい。園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。成分精製カメリアオイル寸法(mm)153×40×40質量(g)109内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
刃物・工具サビ止め油
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491本4日以内出荷刃物・工具メンテナンスに最適。特殊防錆剤配合で錆の発生を少なくします。用途刃物・工具全般。成分食品添加物流動パラフィン寸法(mm)153×40×40質量(g)108内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
ハンディーオイル シリコーン
BOLL¥1,298税込¥1,4281箱(100mL)当日出荷用途各種機械の刃・大工道具などの滑り・錆止め、プラスチック・ゴムなどの成型時の離型・粘着防止、自転車・家具・家庭機器などの艶出し、農機具・レジャー用品・機械・電動工具の錆止め、自転車・機械・農機具の金属部分の汚れ防止容量(mL)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
椿油配合 刃物手入れ油
BIGMAN(ビッグマン)¥739税込¥8131本4日以内出荷椿油と流動バラフィンをブレンドし、防錆剤を添加。塗りやすく、錆から刃物を守ります。用途園芸用品・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。成分流動パラフィン油、精製カメリアオイル寸法(mm)153×40×40質量(g)107内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
ハンディーオイル ドリリング
BOLL¥809税込¥8901箱(100mL)翌日出荷ステンレス・合金鋼等の難削材の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上がり面が加工能力が向上します。 切粉のはけを抑止、ムシレや焼付を防ぎます。 特殊極圧添加物の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SKYクイックドライ
鈴木油脂工業(SYK)¥3,798税込¥4,1781本(100mL)20日以内出荷リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。 加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。 ケミカル溶剤は一切不要。用途洗浄後の乾燥工程の簡略化。使用方法水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的容量(mL)100危険物の類別非危険物希釈の目安(各種金属部品)500~1000倍、(ガラス製品)500~10000倍、(車ボディ等)500~20000倍以上洗浄方式浸漬洗浄、シャワー洗浄
スプレーオイル
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷備考ロングノズル付内容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性