絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー(3)
- タイムケミカル(2)
- EDWARDS(1)
- ヤブ原産業(1)
内容量(L)
- 5
- 0.04(2)
- 0.05(3)
- 0.1(21)
- 0.118(2)
- 0.12(2)
- 0.2(7)
- 0.25(6)
- 0.3(14)
- 0.4(4)
- 0.42(7)
- 0.5(17)
- 1(80)
- 2(10)
- 4(102)
- 10(5)
- 16(17)
- 18(153)
- 20(104)
- 200(15)
- 内容量(L)をもっと見る
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン
ヤブ原産業¥11,980税込¥13,1781缶当日出荷数種類の成分を組み合わせた白華成分を溶解除去する強力白華除去剤です。30年以上の販売実績がございます。用途コンクリート・モルタル、レンガ、洗い出し、タイル目地などに発生した白華の除去に。トラスコ品番722-3998材質強酸色無色透明容量(L)5危険物の類別非危険物
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70
EDWARDS¥22,980税込¥25,2781本(5L)91日以内出荷エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M40からE2M275までの中大型ポンプ
微量噴射用切削油 ハイカットスーパー
タイムケミカル¥59,980~税込¥65,978~1ケース(5L×4缶)翌々日出荷ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。 切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた 状態になります。 被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。 廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERBIO C 2-46
NOKクリューバー¥59,980税込¥65,9781缶(5L)63日以内出荷生分解性に優れている。 耐摩耗性にも優れている。用途エスカレーター、農林業機械などのチェーン。タイプチェーン用使用温度範囲(℃)-40~80基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
WOLFRAKOTE TOP FLUID
NOKクリューバー¥169,800税込¥186,7801缶(5L)63日以内出荷固体潤滑剤を配合した極高温用潤滑剤。 耐荷重性に優れている。用途キルン、焼鈍炉、精錬所などのチェーン。タイプ極高温用使用温度範囲(℃)~200、ドライ~1000基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PRIMIUM SUPER M93
NOKクリューバー¥69,980税込¥76,9781缶(5L)63日以内出荷から110日以内出荷高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。 プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。タイプテンター用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)300(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類