絞り込み
粘度
  • 32
  • 10(10)
  • 15(4)
  • 46(13)
  • 50(3)
  • 56(2)
  • 68(17)
  • 100(17)
  • 100.2(1)
  • 100.7(1)
  • 101(1)
  • 102(2)
  • 104.6(1)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 150(9)
  • 220(8)
  • 320(6)
  • 460(3)
  • その他(12)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • AZ(エーゼット)(4)
  • コスモ石油(3)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • エスコ(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • BOLL(1)
  • エクソンモービル(1)
  • エナパック(1)
内容量(L)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(1)
  • 1(6)
  • 4(4)
  • 9.5(1)
  • 20(10)
適合
  • その他(2)
  • エアー工具(1)
  • タービン(5)
  • 圧縮機(1)
  • 工作機械(2)
  • 建設機械(1)
  • 摺動面(2)
  • 油圧機器(4)
  • 産業機械(1)
  • 自動車部品(1)
引火点(℃)
  • 216(2)
  • 220(1)
  • 223(1)
  • 224(2)
  • 228(1)
  • 230(1)
  • 273(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ

    油圧作動油 ハイドロリックオイル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
    用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル イチネンTASCO

    真空ポンプオイル

    イチネンTASCO(48件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • タービンオイル モノタロウ

    タービンオイル

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
  • ジャッキーオイル32 AZ(エーゼット)

    ジャッキーオイル32

    AZ(エーゼット)(28件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(300mL)
    当日出荷
    精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
    用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツ

    シェルテラスオイルS2M

    シェルルブリカンツ(15件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
  • シェルトナS3M シェルルブリカンツ

    シェルトナS3M

    シェルルブリカンツ(37件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
    使用温度範囲(℃)常温
  • タービンオイル AZ(エーゼット)

    タービンオイル

    AZ(エーゼット)(39件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
    用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 摺動面オイル モノタロウ

    摺動面オイル

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(20L)
    当日出荷
    耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途各種工作機械の摺動面成分鉱油、潤滑油添加剤色L1.0(ASTM)適合範囲摺動面内容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • エアーツール専用オイル AZ(エーゼット)

    エアーツール専用オイル

    AZ(エーゼット)(31件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(1L)
    当日出荷
    良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
    用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • エアーツールオイル 0.3L エスコ

    エアーツールオイル 0.3L

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥620税込¥682
    1本
    当日出荷
    エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
    色薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 純正油圧オイル エナパック

    純正油圧オイル

    エナパック(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    色ブルー使用温度範囲(℃)0~55適合範囲油圧液色青主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
  • コスモ NEWマイティスーパー コスモ石油

    コスモ NEWマイティスーパー

    コスモ石油(8件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(20L)
    当日出荷から4日以内出荷
    スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
    用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
  • タッカーオイルスプレー AZ(エーゼット)

    タッカーオイルスプレー

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1缶(220mL)
    当日出荷
    水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。
    用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器成分LPGガス使用トラスコ品番799-4567容量(mL)220適合範囲タッカー容器仕様缶スプレー粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量110mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • バクトラオイル エクソンモービル

    バクトラオイル

    エクソンモービル(18件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(20L)
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
    用途すべり面専用高級潤滑油色(ASTM)L5.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類全酸価(mgKOH/g)0.45危険物の性状非水溶性
  • タービンオイル(油圧作動オイル) GA(グリーンエース)

    タービンオイル(油圧作動オイル)

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本(200mL)
    当日出荷
    用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードISOVG32RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • タービン専用オイル BOLL

    タービン専用オイル

    BOLL(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(4L)
    当日出荷
    油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
    寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850容量(L)4適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LISOグレード32危険物の性状非水溶性
  • コスモ ハイドロAW コスモ石油

    コスモ ハイドロAW

    コスモ石油(6件のレビュー)
    ¥22,800税込¥25,080
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
    用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
  • ネジ切り機用オイル TRUSCO

    ネジ切り機用オイル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ネジ切り機用オイルです。
    付属品注入ノズルトラスコ品番489-6581色褐色質量(g)950使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分硫酸ニッケル、リン酸、水粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • ユニウェイ SF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ユニウェイ SF

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20L)
    当日出荷から3日以内出荷
    工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
    用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • コスモ タービンスーパー コスモ石油

    コスモ タービンスーパー

    コスモ石油(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
    用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油