絞り込み
粘度
- 9100
- 10(13)
- 15(6)
- 20(2)
- 22(2)
- 32(26)
- 46(12)
- 50(4)
- 56(3)
- 68(17)
- 100(19)
- 110(3)
- 111(2)
- 130(2)
- 150(11)
- 200(3)
- 220(11)
- 320(10)
- 460(6)
- 680(3)
- その他(17)
- 粘度をもっと見る
ブランド
- 信越化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

耐アルカリ性自己乳化型シリコーン消泡剤 X-50-1176
信越化学工業¥13,900~税込¥15,290~1本(1kg×1本)ほか17日以内出荷アルカリ性発泡液に対しても優れた消泡持続性を持つ自己乳化型のシリコーン消泡剤です。破泡効果の高いオイルコンパウンドを使用しています。用途水性切削油剤の消泡。アルカリ性廃液の消泡。その他アルカリ性発泡液の消泡。比重(25℃)1.03粘度(25℃)9100有効成分100%外観淡褐色不透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応